CRS DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA A/8 50MM 7100000871

Ruota compressa Scotch-Brite™ Roloc™ EXL XL-DR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:17194
Rubix:999190300023719
Produttore:7100000871
EAN:0048011171944
CRS DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA A/8 50MM 7100000871

Riepilogo info tecniche

Diametro50 mm
Granogrosso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CRS DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA A/8 50MM 7100000871


Fabbricato con struttura a fibre non tessute compressa e distribuzione di grana uniforme, il disco unificato EXL produce risultati professionali e uniformi di lucidatura della saldatura, sbavatura per parti di aeromobili, nonché miscelazione e finitura su una varietà di metalli, plastiche e materiale composito. Abbiamo scelto il materiale EXL nelle densità più elevate per una resistenza estrema, fornendo potenza di taglio aggressiva per un'efficace sbavatura di bordi e angoli senza danneggiare il pezzo. Le densità inferiori sono morbide e conformabili, adatte alla finitura di superfici sagomate. Il disco è dotato del sistema di rilascio rapido 3M™ Roloc™ per un cambio del disco facile e veloce. I dischi Roloc consentono l'utilizzo sia del bordo che della superficie del disco senza interruzione per il fissaggio. Gradi disponibili: Fine, medio e ruvido. I nostri dischi a ricambio rapido 3M™ Roloc™ sono più piccoli e sono progettati per essere facilmente e velocemente collegati al cuscinetto Roloc™ (venduto separatamente), per sostituire comodamente i dischi per diverse attività o processi di finitura a più fasi. Il sistema Roloc fornisce un fissaggio sicuro anche per applicazioni pesanti e la varietà di dischi disponibili 3M Roloc permette lo scambio da un'applicazione all'altra in pochi secondi. Abbiamo sviluppato i prodotti Scotch Brite™ di condizionamento delle superfici con abrasivi incorporati in nylon o fibre sintetiche non tessute. Unendo gli abrasivi alle fibre si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a rete aperta funziona a freddo, riducendo il rischio di decolorazione e deformazione della parte. Le fibre sono resistenti al carico e conservano alte prestazioni di taglio dei materiali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre, estendendo la durata del disco.
Il disco unificato Scotch-Brite™ Roloc™ EXL è forte ed efficace per la sbavatura e finitura dei bordi. Il disco ha ottime prestazioni in una varietà di applicazioni di lavorazione dei metalli e pezzi lavorati dove le tolleranze strette sono importanti.

Punti di forza

La robusta struttura unificata fornisce una sbavatura e una finitura dei bordi efficiente;La densità media offre una buona conservazione dei bordi, per mantenere la coerenza della sagoma e dell'azione di taglio;Le morbide densità offrono conformabilità e flessibilità per superfici di finitura piatte, sagomate o irregolari senza danneggiare la parte;La struttura a rete aperta compressa e la distribuzione uniforme della grana offre un'azione di taglio omogenea;Il sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ offre un facile e veloce ricambio del disco per i processi di finitura multifase

Applicazioni

Da utilizzare in varie applicazioni di lavorazione dei metalli || Ideale per la lucidatura di saldature, la sbavatura delle parti di aerei e la finitura su una vasta gamma di metalli, plastiche e compositi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio20,412 g
Diametro50 mm
Granogrosso
€ 8,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione