P220 DISCO HOOKIT 255P NON FORATO - P.N. 63359 150MM 7000082600
3M™ Hookit™ 255P Disco in carta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000082600
Rubix:999191000094840
Produttore:7000082600
EAN:5010027542303

Documenti
Dettagli del prodotto : P220 DISCO HOOKIT 255P NON FORATO - P.N. 63359 150MM 7000082600
Eccezionale per la levigatrice manuale e stucchi, primer, vernici, plastiche e materiali sintetici. Il supporto delle versioni più flessibile di TH render il prodotto particolarmente idoneo per le applicazioni manuali
I dischi abrasivi 255P serie oro e i relativi pad sono caratterizzati da una maggiore capacità di taglio, un minor intasamento e una minore quantità di polvere nell'aria. Consente di ridurre l'intasamento del disco, in particolare nelle grane fini e sulle superfici dure come i fondi per sabbia e filler.
Punti di forza
Carta peso C;Doppio rivestimento di resina;Minerale: Ossido di alluminio;Additivo anti-intasamento
Applicazioni
Finitura e rifinitura di metalli, superfici compatte e verniciate;Può essere applicato su superfici laccate e parti in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 150 mm |
|---|---|
| Grano | 220 |
| Applicazione | preparazione delle superfici |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione