PRECISION DISCO PER IL CONDIZIONAMENTO DELLE SUPERFICI SCOTCH-BRITE ROLOC, PN-DR, XCRS, TR, 50.8 M 7100264172
Precision disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:FPNDR50XCR1
Rubix:999260304000860
Produttore:7100264172
EAN:00638060893043
Documenti
Dettagli del prodotto : PRECISION DISCO PER IL CONDIZIONAMENTO DELLE SUPERFICI SCOTCH-BRITE ROLOC, PN-DR, XCRS, TR, 50.8 M 7100264172
Riprogettato pensando a te.Affidati alle tecnologie di condizionamento delle superfici più avanzate: Scotch-Brite™ Roloc™ dischi per il condizionamento delle superfici di precisione. Questa nuova aggiunta alla linea Scotch-Brite™ ti consente di ottenere l'uniformità attesa, con una maggiore velocità di taglio e una maggiore durata dell'abrasivo. Combinando due tecnologie di punta 3M — fibra di tessuto non tessuto e ceramica 3M™ Precision Shaped Grain — puoi ottenere la finitura ideale, più velocemente. Per aiutarti a essere ancora più efficiente, i dischi sono disponibili in colori più brillanti e vivaci per facilitare l'identificazione. Inoltre, la gamma della grana è stata ampliata per includere le offerte Fine ed Extra grosso, per un assortimento ancora più ampio di soluzioni per le tue esigenze di abrasivi. Pronti a migliorare il tuo processo. I dischi multiuso premium sono studiati per ottimizzare i processi di condizionamento delle superfici, tra cui pulizia, mascheratura, sbavatura e finitura. Tra i substrati tipici rientrano alluminio e metalli teneri, acciaio al carbonio e acciaio inox, con applicazioni che vanno dal rivestimento e rimozione di corrosione alla rifinitura e alla lavorazione post-fusione. Applicazioni Rimozione del protettivo Rimozione di corrosione Rifinitura dei graffi da abrasione del rivestimento Rifinitura dei segni a macchina Lavorazione post-fusione Rimozione bave Rimozione microbave
Scotch-Brite™ Roloc™ dischi per il condizionamento delle superfici di precisione definiscono un nuovo standard nelle prestazioni di condizionamento delle superfici. Si tratta di dischi multiuso riformulati e dotati della tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain incorporata nella rete in tessuto non tessuto, in grado di definire un nuovo livello di produttività e durata dell'abrasivo per la linea Scotch-Brite™.
Punti di forza
Ora con tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain, per definire un nuovo standard di prestazioni.;Coerenza e facilità d'uso per migliorare le superfici senza alterare in modo significativo la forma o la dimensione del pezzo in lavorazione.;Disco conformabile in tessuto-non-tessuto combinato con supporto Roloc™ che offre un taglio aggressivo e un sistema di attacco comodo ed efficiente.
Applicazioni
Fabbricazione metallo, Autocarrozzeria, Aerospaziale, Alimenti e bevande, Automobilistico, Trasporti e attrezzature pesanti, Ferrovie, MRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 50,8 mm |
|---|---|
| Grano | grosso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione