CRS DISCHI HOOKIT SC-DH CON FORO CENTRALE MINERALE A - P.N. 60981 115MMX22MM 7100233608

Scotch-Brite™ Disco per il condizionamento delle superfici SC-DH, 115 mm x 22 mm, A MED, rosso

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:60981
Rubix:999210316055522
Produttore:7100233608
CRS DISCHI HOOKIT SC-DH CON FORO CENTRALE MINERALE A - P.N. 60981 115MMX22MM 7100233608

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Granogrosso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CRS DISCHI HOOKIT SC-DH CON FORO CENTRALE MINERALE A - P.N. 60981 115MMX22MM 7100233608


Il disco Scotch-Brite™ per il condizionamento delle superfici è disponibile in un'ampia gamma di gradi e dimensioni ed è il primo passo ideale per la pulizia, la sfumatura, la sbavatura e la finitura. La resistente struttura in fibra non tessuta si adatta bene a superfici irregolari o sagomate senza tagliare o danneggiare il materiale di base.
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc, SC-DH, A/O Coarse, 115 mm x 22 mm, 20 ea/Case

Punti di forza

Il nostro disco Scotch-Brite™ per il condizionamento delle superfici a taglio rapido è il primo passo ideale per la pulizia, la sfumatura, la sbavatura e la finitura. Il materiale aperto dei nostri dischi si raffredda e resiste al carico, per un uso prolungato. Gli abrasivi in ossido di alluminio, uniformemente distribuiti, offrono un'elevata velocità di taglio per una finitura uniforme. I nostri dischi per il condizionamento delle superfici utilizzano abrasivi in ossido di alluminio, la scelta preferita dai professionisti del settore per la loro velocità di taglio e la lunga durata. L'abrasivo è resistente, durevole e si autofrattura durante l'uso per esporre continuamente nuovi bordi di taglio per un taglio più efficiente rispetto agli abrasivi tradizionali, come il granato, che si consumano rapidamente con l'uso. Il minerale di ossido di alluminio è forte, resistente, ha un'elevata velocità di taglio e una bassa ritenzione di calore. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici che combinano abrasivi con nylon non tessuto o fibre sintetiche, per creare un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a nastro aperto è fresco e resistente al carico, limitando l'intasamento delle fibre per mantenere il taglio dei minerali abrasivi ad alte prestazioni.

Applicazioni

Pulizia;Miscelazione;Sbavatura;Finitura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Granogrosso
Applicazionesbavatura leggera e pulizia;finitura;smerigliatura generale
Diametro di alesaggio22 mm
€ 3,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione