SCOTCH-BRITE CG-ZS CLEAN & STRIP DISCHI 150 MM 25 MM 8 MM S XCS PN 61169 7000077916

Disco Clean and Strip Scotch-Brite™ Roloc™ CG-RD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:61169
Rubix:999250612002714
Produttore:7000077916
EAN:04046719750078
SCOTCH-BRITE CG-ZS CLEAN & STRIP DISCHI 150 MM 25 MM 8 MM S XCS PN 61169 7000077916

Riepilogo info tecniche

Diametro150 mm
Granogrosso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCOTCH-BRITE CG-ZS CLEAN & STRIP DISCHI 150 MM 25 MM 8 MM S XCS PN 61169 7000077916


Ideale per rimuovere ruggine e ossido di acciaio inossidabile, alluminio e metalli non ferrosi, per la conformabilità. Eccezionale anche per la pulizia delle parti saldate curve o concave.
Rimuove con forza la vernice e la ruggine dalla maggior parte dei substrati senza danneggiare il pezzo di lavoro. Consente l'accesso facile nelle aree difficili da raggiungere. La rete abrasiva tridimensionale resiste al carico. Più sicura degli attrezzi a fili metallici.

Punti di forza

Rimuove in modo aggressivo vernice, ruggine e rivestimenti;Resistente al carico;Resistente alle sbavature;Sicura per gli operatori;Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ offre semplicità di sostituzione del disco per i processi di finitura in più fasi

Applicazioni

Rimuove rapidamente vernice e ruggine, senza danneggiare la geometria del pezzo da lavorare

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio238 g
Diametro150 mm
Granogrosso
€ 26,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione