MED DISCHI HOOKIT SC-DH NON FORATI MINERALE A - P.N.3758 178MM 7100233804

Scotch-Brite™ Surface Conditioning disco non tessuto SC-DH

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100233804
Rubix:999210316055530
Produttore:7100233804
MED DISCHI HOOKIT SC-DH NON FORATI MINERALE A - P.N.3758 178MM 7100233804

Riepilogo info tecniche

Diametro178 mm
Granomedia

Dettagli del prodotto : MED DISCHI HOOKIT SC-DH NON FORATI MINERALE A - P.N.3758 178MM 7100233804


Il nostro disco non tessuto Scotch-Brite™ a taglio rapido è ideale per il primo passaggio nella pulizia, nello sfumare, nella sbavatura e nella finitura. La struttura aperta dei nostri dischi garantisce una levigatura a freddo ed è resistente alla polvere, consentendo così una maggiore durata d'uso. L'abrasivo a base di ossido di alluminio distribuito in modo uniforme offre un'elevata asportazione per una qualità superficiale costante. I nostri dischi non tessuti utilizzano abrasivo a base di ossido di alluminio, la scelta preferita dagli utilizzatori professionali dell'industria per l'elevata asportazione e la lunga durata. L'abrasivo è robusto e resistente e si sfalda durante la lavorazione, esponendo continuamente nuovi bordi di taglio per un'operazione più efficiente, mentre gli abrasivi tradizionali, come il granato, si consumano rapidamente durante l'uso. Il minerale di ossido di alluminio è stabile, robusto e offre elevata asportazione e basso accumulo di calore. Ha un ampio campo di impiego per la levigatura e la finitura – su una vasta gamma di materiali, sia nella lavorazione del legno che in quella dei metalli, incluse le leghe ferrose. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite sono prodotti unici per la preparazione delle superfici, nei quali l'abrasivo viene miscelato con materiale non tessuto in nylon o sintetico, creando così un sistema abrasivo che garantisce risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale aperto e strutturato assicura una levigatura a freddo ed è resistente alla polvere, in modo che l'abrasivo mantenga la sua elevata capacità di asportazione grazie a un minor intasamento delle fibre.
Il disco non tessuto Scotch-Brite™ è un disco resistente per la fase iniziale di pulizia, sfumatura, sbavatura e finitura. I nostri dischi offrono elevate prestazioni su superfici sagomate o irregolari, senza scavare e senza danneggiare il pezzo.

Punti di forza

Una vasta gamma di granulometrie e dimensioni offre un punto di partenza ideale per la maggior parte dei lavori di pulizia, finitura, sfumatura e leggera sbavatura;La struttura aperta garantisce una levigatura a freddo e evita l'intasamento per una maggiore durata;Disco adattabile per la preparazione delle superfici senza formazione di rigature, senza scavare o danneggiare il pezzo;Adatto per metalli, materiali compositi, plastica e altri materiali;Sistema di fissaggio a velcro per rapidi cambi di disco nei processi di finitura multistadio

Applicazioni

Il taglio rapido è ideale per una pulizia efficiente, per sfumare, sbavare e rifinire; Adatto per metalli, materiali compositi, plastica e altri materiali

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro178 mm
Granomedia
€ 7,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione