Riferimenti
3M:60231
Rubix:999250612002673
Produttore:7100138343
EAN:00048011602318
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100138343
Le operazioni di mascheratura e finitura aggressive diventano semplici con il disco Scotch-Brite™ Hookit™ Cut and Polish. Il nostro disco è un prodotto duro, sottile e denso che garantisce durata e resistenza.
Disco grigio a grana Medium con ossido di alluminio. Questo minerale è alla base di un abrasivo duro e resistente che si autofrattura per esporre nuovi spigoli taglienti, a differenza degli abrasivi tradizionali naturali, che si consumano più rapidamente. Grazie alla rapidità di taglio, alla durezza e alla forza che lo caratterizzano, è largamente impiegato nelle applicazioni di molatura, carteggiatura e finitura. L'ossido di alluminio è adatto per un'ampia gamma di materiali, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose.
Scotch-Brite™ è un prodotto unico per la lavorazione delle superfici, che contiene granuli abrasivi incorporati in fibre di nylon. Questa combinazione di granuli e di fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a trama aperta è resistente all'intasamento e mantiene elevate le prestazioni di taglio dei minerali limitando l'intasamento della fibra di nylon.
Offriamo una linea completa di dischi 3M™ Hookit™ con velcro per gli ambienti di lavoro in cui i dischi con supporto adesivo possono essere facilmente contaminati da polveri, sporco o residui volanti. Vengono frequentemente impiegati in applicazioni in cui un disco 3M™ Stikit™ può essere troppo aggressivo poiché i dischi 3M™ Hookit™ producono finiture più fini rispetto ai dischi con supporto adesivo. I dischi per carteggiatura 3M™ Hookit™ si fissano in modo comodo e sicuro su un platorello con velcro (acquistabile separatamente) su levigatrici rotorbitali, possono essere rimossi in modo pulito e semplice e riutilizzati più volte per tutta la vita utile dell'abrasivo.
Il disco Scotch-Brite™ Hookit™ Cut and Polish è un prodotto tenace, sottile e denso che garantisce durata e resistenza. Il nostro disco è ideale per mascheratura e finitura aggressive.
Punti di forza
Prodotto tenace, sottile e denso che garantisce durata e resistenza;Il sistema di attacco e rimozione rapida 3M™ Hookit™ consente di sostituire velocemente il disco nei processi di finitura multifase;Ideale per mascheratura e finitura aggressive;Disco grigio a grana Medium con ossido di alluminio
Applicazioni
Per mascheratura e finitura aggressive
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 544 g |
|---|---|
| Diametro | 150 mm |
| Grano | media |
| 327 mm | |
| 116 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione