P180 DISCO 361F ROLOC-P.N. 13873 50 MM 7000000390

3M™ 361F Dischi Roloc™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:13873
Rubix:999190300025227
Produttore:7000000390
P180 DISCO 361F ROLOC-P.N. 13873 50 MM 7000000390

Riepilogo info tecniche

Diametro50 mm
Grano180
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P180 DISCO 361F ROLOC-P.N. 13873 50 MM 7000000390


Gli abrasivi in ossido di alluminio sono un minerale di scelta comune tra i professionisti del settore grazie alla velocità di taglio e alla lunga durata. Questo minerale è un abrasivo resistente e duraturo che si frattura per esporre bordi taglienti nuovi durante l'uso, mentre gli abrasivi tradizionali, come il granato, si smussano rapidamente. Grazie alla sua velocità di taglio, durezza, forza e basso trattenimento del calore, è ampiamente usato nelle applicazioni di levigatura, oltre alla sabbiatura e alla finitura. L'ossido di alluminio è idoneo a un'ampia varietà di materiali, nelle lavorazioni in legno e in metallo, comprese le leghe ferrose. La resina resistente al calore è un robusto agente legante che attacca l'abrasivo al supporto e mantiene il legame stabile anche in condizioni di elevato calore o alta pressione. I dischi con supporto in tessuto sono noti per la loro durevolezza e flessibilità. Sono un'ottima scelta per la lavorazione dei metalli e la rimozione di materiali di legno pesanti. Il disco 3M™ Roloc™ 361F è disponibile per l'uso con i seguenti sistemi di fissaggio Roloc: TSM, TR, TP e TS. Scegliere i dischi con il fissaggio adatto al proprio sistema.
Il disco 3M™ Roloc™ 361F contiene un granulo abrasivo in ossido di alluminio dal taglio rapido legato ad un supporto in tela con resina durevole e resistente al calore. I nostri dischi 361F possono essere impiegati a umido o a secco.

Punti di forza

Il fissaggio 3M™ Roloc™ consente di installare e rimuovere il disco in maniera efficace e sicura;I resistenti grani abrasivi in ossido di alluminio tagliano rapidamente e offrono buone prestazioni su molte superfici;Il solido supporto in poliestere di peso YF sopporta le applicazioni a pressione media e consente prestazioni costanti;La patina in resina resistente al calore lega l'abrasivo al supporto per dare resistenza alla pressione, al calore e all'acqua;Il disco può essere usato in applicazioni asciutte e bagnate

Applicazioni

Per operazioni di molatura, mascheratura, sbavatura e finitura su tutti i metalli

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio4,65 g
Diametro50 mm
Grano180
Applicazionesbavatura;finitura;molatura;industria generale;lavorazione dei metalli
€ 0,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione