80+ DISCO FIBRATO 982C CUBITRON II - P.N. 27741 180MM 7000028204

Disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 982C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:PN27741
Rubix:999190300024162
Produttore:7000028204
EAN:00051141277417
80+ DISCO FIBRATO 982C CUBITRON II - P.N. 27741 180MM 7000028204

Riepilogo info tecniche

Diametro178 mm
Grano80
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 80+ DISCO FIBRATO 982C CUBITRON II - P.N. 27741 180MM 7000028204


Il disco in fibra 3M™ Cubitron™ II 982C è adatto per la smussatura dei bordi, la bisellatura e la rimozione delle saldature in acciaio al carbonio, delle scaglie di laminazione, cavità e imperfezioni, scanalature di lavorazione e altro.

I prodotti proprietari Cubitron™ II hanno alzato il livello degli abrasivi ad alte prestazioni. I progettisti di 3M hanno iniziato con la grana ceramica abrasiva 3M™ e hanno usato la tecnologia della grana realizzata con precisione per generare grane di forma triangolare orientate a livello elettrostatico nel supporto per formare picchi affilati e massimizzare il potenziale di taglio. Questi picchi funzionano come singoli strumenti di taglio che sezionano il metallo e si autoaffilano di continuo con la rottura delle punte. I grani si usurano in maniera uniforme e si autoaffilano riducendo il calore dovuto all'attrito e garantendo una durata fino a due volte superiore a quella degli altri dischi a fibra, con una pressione di levigatura minore. Il risultato è che i dischi Cubitron™ II tagliano meglio e durano di più di qualsiasi disco abrasivo industriale in ceramica convenzionale presente sul mercato, ottimizzando la produttività e riducendo l'affaticamento dell'operatore.

I dischi in fibra sono dischi ultraresistenti ideali per la rimozione delle saldature, la molatura e l'unione di piccole e grandi aree nelle superfici metalliche. Sono dotati di un supporto resistente e rigido, in una fibra vulcanizzata che resiste all'usura ed è in grado di gestire le applicazioni di levigatura più intense.
Il disco in fibra 982C di 3M™ Cubitron™ II passa attraverso l'acciaio in carbonio con grana realizzata con precisione 3M. La velocità di taglio, la resistenza e la durata sono fino a due volte superiori a quelle di altri dischi in fibra, tutti con una pressione di levigatura inferiore. In tal modo la produttività migliora, le parti per disco aumentano e si riduce l'affaticamento dell'operatore quando ha a che fare con applicazioni di molatura ad alta pressione, come la rimozione di materiali da medi a pesanti.

Punti di forza

La grana realizzata con precisione 3M mantiene punti super-affilati che tagliano molto velocemente con meno pressione;La durata del disco è molto maggiore, consentendo di completare più pezzi per disco e richiedendo quindi un numero inferiore di sostituzioni;La grana in ceramica a forma triangolare dura fino a due volte di più rispetto agli abrasivi tradizionali; si usura in modo uniforme, funziona a freddo e ottimizza la disgregazione del minerale;Il supporto in fibra rigida e un forte legante di resina fornisce durevolezza e resistenza alla lacerazione, per applicazioni pesanti come la molatura di saldature e la bisellatura ad alta pressione;Disco in fibra ad altissime prestazioni 3M™, progettato per tagli più rapidi e durata più lunga;Affaticamento ridotto dell'operatore grazie al minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che riduce la pressione di molatura

Applicazioni

Asportazione delle saldature a pressione elevata, smussatura dei bordi e cianfrinatura;Rimozione di saldature, calamine, cavità e imperfezioni dall'acciaio inox e realizzazione di scanalature;Molatura e mascheratura di superfici di metallo grandi e piccole;Utilizza il platorello a prestazioni elevate 3M™ per velocità e prestazioni senza paragoni

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro178 mm
Grano80
Diametro di alesaggio22 mm
€ 5,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione