66623385741 DFI DS 115X22 F100 NOR P36

F100 - Dischi in fibra

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:66623385741
Rubix:999181200003480
66623385741 DFI DS 115X22 F100 NOR P36

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Grano36
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 66623385741 DFI DS 115X22 F100 NOR P36


Il disco in fibra Norton F100 presenta un sistema a legante completamente resinoso, un abrasivo in ossido di alluminio resistente e versatile e un supporto in fibra ad alta resistenza per aumentare la robustezza, la durata e la resistenza allo strappo. F100 è il disco in fibra ideale per applicazioni su acciaio e leghe metalliche.
Fiber Discs - Norton F100 - 115x22mm Gr36

Applicazioni

Smerigliatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Grano36
Applicazionesmerigliatura
Diametro di alesaggio22 mm
Tipo di abrasivoossido di alluminio
€ 0,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore