150+ DISCHI HOOKIT 775L - P.N. 87026 125MM 7100064174
Disco con supporto in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:87026B
Rubix:999190300023721
Produttore:7100064174
Documenti
Dettagli del prodotto : 150+ DISCHI HOOKIT 775L - P.N. 87026 125MM 7100064174
Utilizza il disco in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L per la rapidità di taglio anche doppia e la durata fino a sei volte maggiore dei comuni abrasivi. I nostri dischi sono dotati di un supporto in film che offre una maggiore resistenza agli strappi e ritenzione dei bordi rispetto ai dischi in carta.
Questi dischi in film contengono il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain). Questo granulo forma punte triangolari che incidono il metallo anziché scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Le punte si autoaffilano continuamente man mano che si spezzano, per un taglio estremamente rapido.
3M™ offre una linea completa di dischi Hookit™ velcrati per gli ambienti di lavoro dove i dischi con supporto adesivo possono essere facilmente contaminati da polveri o sporco. In genere, i dischi 3M™ Hookit™ producono una finitura più fine rispetto ai dischi con supporto adesivo. Per questo motivo, trovano largo impiego nelle applicazioni in cui i dischi 3M™ Stikit™ possono risultare troppo aggressivi.
I dischi per carteggiatura 3M™ Hookit™ si fissano comodamente a qualunque platorello velcrato (acquistabile a parte). Possono essere rimossi facilmente e riutilizzati per l'intero ciclo di vita dell'abrasivo.
I risultati migliori si ottengono abbinando al prodotto le levigatrici rotorbitali 3M™ Elite.
Questi dischi in film contengono il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain). Questo granulo forma punte triangolari che incidono il metallo anziché scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Le punte si autoaffilano continuamente man mano che si spezzano, per un taglio estremamente rapido.
3M™ offre una linea completa di dischi Hookit™ velcrati per gli ambienti di lavoro dove i dischi con supporto adesivo possono essere facilmente contaminati da polveri o sporco. In genere, i dischi 3M™ Hookit™ producono una finitura più fine rispetto ai dischi con supporto adesivo. Per questo motivo, trovano largo impiego nelle applicazioni in cui i dischi 3M™ Stikit™ possono risultare troppo aggressivi.
I dischi per carteggiatura 3M™ Hookit™ si fissano comodamente a qualunque platorello velcrato (acquistabile a parte). Possono essere rimossi facilmente e riutilizzati per l'intero ciclo di vita dell'abrasivo.
I risultati migliori si ottengono abbinando al prodotto le levigatrici rotorbitali 3M™ Elite.
Il disco in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L è caratterizzato dal minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain): un progresso rivoluzionario della tecnologia abrasiva. I nostri dischi con supporto in film sono in grado di tagliare fino a due volte più in fretta e durano anche sei volte più a lungo dei comuni abrasivi.
Punti di forza
Il prodotto contiene il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che taglia fino a due volte più in fretta e dura anche sei volte più a lungo di altri abrasivi;Il supporto in film offre una maggiore resistenza agli strappi soprattutto sui bordi;Prodotto ideale per varie applicazioni, in particolare per l'asportazione;Il design multiforo consente di aspirare le polveri a una velocità più elevata rispetto ai prodotti dotati di soli 5 o 6 fori;Ideale per un'ampia varietà di substrati e applicazioni, focalizzate principalmente sull'asportazione
Applicazioni
Prodotto ideale per una vasta gamma di applicazioni di asportazione ed efficace su numerosi substrati: metalli, materiali compositi, gelcoat e legni teneri
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Grano | 150 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione