DISCO RESISTENTE ROLOC 767F, YF60+ 7100347296

Disco resistente 3M™ Roloc™ 767F per bordi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100347296
Rubix:999260504000188
Produttore:7100347296
EAN:00068060111685
DISCO RESISTENTE ROLOC 767F, YF60+ 7100347296

Riepilogo info tecniche

Diametro50,8 mm
Grano60

Dettagli del prodotto : DISCO RESISTENTE ROLOC 767F, YF60+ 7100347296


Il Disco resistente 3M™ Roloc™ 767F per bordi contiene la quantità esatta di Precision Shaped Grain (PSG) necessaria per un equilibrio ottimale tra velocità e durata per applicazioni impegnative, dalla molatura alla sbavatura. Per un'ottima durata, abbiamo utilizzato un supporto in poliestere laminato a 2 strati in grado di resistere all'usura nella lavorazione sui bordi e un forte legante in resina che garantisce durata e resistenza allo strappo e che, insieme al nostro granulo abrasivo 3M™ Precision Shaped Grain, consente agli operatori di completare un numero maggiore di parti per disco e richiede meno sostituzioni di disco. La tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain consente agli operatori di completare i lavori più difficili in tempi più rapidi e con meno fatica. Si usura in modo uniforme e, dal momento che l'abrasivo stesso si mantiene più freddo e affilato, gli abrasivi PSG durano molto più a lungo dei prodotti ceramici tradizionali, garantendo prestazioni elevate e durature nelle applicazioni produttive, come smussatura, smussatura dei bordi, sbavatura o rimozione delle saldature. La tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain è stata sviluppata per migliorare la resa nelle operazioni di asportazione di materiale da leggere a pesanti. Per garantire questo livello di prestazioni, gli sviluppatori 3M™ impiegano la tecnologia di microreplicazione di proprietà per creare strutture triangolari precise del granulo abrasivo ceramico 3M™ e quindi le orientano elettrostaticamente sul supporto per formare picchi affilati. Questi picchi estremamente affilati incidono in modo pulito il metallo anziché creare segni disuguali e profondi come fanno gli abrasivi tradizionali e si affilano automaticamente in modo continuo nei punti di rottura. Il sistema Roloc™ consente di fissare facilmente gli utensili per soddisfare le diverse esigenze progettuali. Questi dischi sono disponibili in varie dimensioni e con vari stili di fissaggio. Il Disco resistente 3M™ Roloc™ 767F per bordi è disponibile nei diametri 2-3-4 pollici per l'uso con i sistemi di fissaggio TSM e TR Roloc. Scegliere i dischi con il tipo di fissaggio adatto al sistema in uso. Suggerimenti per utilizzo e prestazioni ottimali: per prestazioni ottimali, il disco dovrebbe essere utilizzato con un platorello 3M™ Roloc™ della densità appropriata per l'applicazione: densità del platorello più morbida per applicazioni di molatura più leggere e densità più dura per applicazioni di molatura più pesanti. L'utilizzo del platorello corretto a seconda dell'applicazione assicura che il minerale abrasivo si affili durante l'utilizzo e se ne massimizza la durata. Da oltre 100 anni 3M è un fornitore leader di abrasivi per i settori della lavorazione dei metalli e del legno e offre una linea completa di soluzioni abrasive di alta qualità per la lavorazione dei metalli in grado di soddisfare le esigenze di lavorazione più pesanti. Il Disco resistente 3M™ Roloc™ 767F per bordi è progettato per consentire agli operatori di portare la produzione a un nuovo livello completando più lavoro in meno tempo. È un ulteriore esempio di come 3M Science fornisca soluzioni avanzate per consentire alle imprese industriali di operare in modo più veloce, migliore e più efficiente.
Progettato per offrire un taglio rapido, il Disco resistente 3M™ Roloc™ 767F per bordi utilizza la tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain. Grazie alle caratteristiche di elevate prestazioni di taglio, durata e facilità d'uso, questo disco offre un notevole passo avanti in termini di prestazioni rispetto ai minerali tradizionali. Realizzato con supporto in poliestere a 2 strati per resistere all'usura nella lavorazione dei bordi, rappresenta una scelta eccellente per la rimozione delle saldature, la mascheratura e la rifinitura su acciaio al carbonio, acciaio inox e leghe ad alto contenuto di nichel.

Punti di forza

Consente un taglio veloce per la molatura di metalli quali acciaio al carbonio, acciaio inox e leghe ad alto contenuto di nichel; Il minerale 3M™ Precision Shaped Grain eccelle nelle applicazioni pesanti come la molatura di saldature, la smussatura e la smussatura dei bordi; La tecnologia 3M garantisce velocità di taglio più elevate e un taglio più fluido e consente di completare un maggior numero di parti per disco rispetto ai minerali tradizionali.; La struttura del prodotto riduce al minimo le temperature di molatura per le leghe sensibili al calore; Il supporto consente applicazioni di molatura a pressione da media ad alta e la struttura a 2 strati offre una maggiore durata per le lavorazioni sui bordi; Il sistema di fissaggio rapido Roloc™ consente di sostituire più facilmente dischi di diversa grana o per applicazioni differenti; Il fissaggio 3M™ Roloc™ blocca il disco in posizione in modo sicuro, senza richiedere l'uso di altri strumenti

Applicazioni

Asportazione || Asportazione metalli || Attività di rimozione saldatura || Finitura delle superfici || Mascheratura angoli || Miscelazione || Molatura || Molatura delle saldature

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro50,8 mm
Grano60
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione