DISQUE DPS.125 PREP SURF - FIN 886322

Disco non tessuto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:886322
Rubix:999210128017053
EAN:3660338397561
DISQUE DPS.125 PREP SURF - FIN 886322

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Granofine

Documenti

Dettagli del prodotto : DISQUE DPS.125 PREP SURF - FIN 886322


Disco lamellare in tessuto non tessuto fine
Strati di tessuto non tessuto tridimensionale per la pulizia, la sbavatura leggera e la lavorazione di cordoni di saldatura TIG su acciaio inossidabile. Maggiore durata e resistenza con taglio e finitura senza sbavature con un solo disco.
Acciaio inossidabile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Granofine
3,86 IVA esclusa
/ Unità
4,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione