VFN DISCHI ATTACCO ROLOC SC-DR - MINERALE A 25MM 7000021279

Disco di condizionamento della superficie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:15391
Rubix:999190300024698
Produttore:7000021279
EAN:00048011153919
VFN DISCHI ATTACCO ROLOC SC-DR - MINERALE A 25MM 7000021279

Riepilogo info tecniche

Diametro25 mm
Granofine
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VFN DISCHI ATTACCO ROLOC SC-DR - MINERALE A 25MM 7000021279


The 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ SC Surface Conditioning Disc combines aluminium oxide abrasive with a durable non-woven web for cleaning, blending, deburring and finishing. The 25 mm A Very Fine disc provides fine surface-conditioning action on metal components while helping to maintain workpiece geometry.

Features:
The non-woven construction conforms to surface irregularities and contours. Its open web resists loading and runs cool, supporting consistent finishing without gouging, undercutting or damaging the base material. The aluminium oxide mineral provides cutting action, while the blue colour identifies the A Very Fine grade. A 3M™ Roloc™ TR plastic button attaches securely to a compatible back-up pad and supports rapid disc changes.

Specifications:
• Product form: non-woven surface conditioning disc.
• Abrasive mineral: aluminium oxide.
• Grade: A Very Fine.
• Colour: blue.
• Diameter: 1 in (25.4 mm).
• Hole pattern: non-hole.
• Attachment system: Roloc™ TR.
• Maximum operating speed: 30,000 rpm.
• Pack quantity: 200 discs per case.
• Suitable substrates: metals.

Brand information:
Founded in 1902 as Minnesota Mining & Manufacturing, 3M has grown into a global technology company through continuous innovation in abrasives, masking tapes and many other industrial markets, including automotive, healthcare, safety and industrial manufacturing. Today, 3M operates in more than 70 countries and offers over 60,000 products worldwide. Supported by sustained investment in research and development and a substantial patent portfolio, the company continues to transform scientific expertise into practical solutions for professional users.

Punti di forza

Il nastro Scotch-Brite consente la miscelazione e la finitura simultanee, riducendo i tempi di processo
Il sistema di sgancio rapido 3M Roloc consente di sostituire il disco in modo semplice e rapido.

Applicazioni

Rimozione della ruggine e pulizia di parti metalliche piane; rimozione di scolorimenti e sigillanti residui; preparazione della superficie dopo la rimozione dei cordoni di saldatura, prima del rivestimento o della verniciatura; riduzione della rugosità dopo la levigatura; la qualità Super Duty può essere utilizzata per rimuovere piccole saldature.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro25 mm
Granofine
Applicazionerimozione della ruggine; pulizia; levigatura
€ 1,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione