80+ DISCHI 947A CUBITRON II - P-N. 9741 50 7100076925
Disco 3M™ Cubitron™ II 947A Roloc™ 947A
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:AB00521
Rubix:999190300023591
Produttore:7100076925
EAN:00051141542560
Dettagli del prodotto : 80+ DISCHI 947A CUBITRON II - P-N. 9741 50 7100076925
Ottieni un taglio più veloce e costante per le applicazioni a pressione da bassa a media e per la lavorazione degli spigoli con 3M™ Cubitron™ II 947A Roloc™.
I nostri dischi con bordi rinforzati sono piccoli e altamente manovrabili per consentirti di lavorare all'interno e attorno a parti intricate. Sono progettati per garantire la durata, per offrire un taglio rapido e per non surriscaldarsi.
L'abrasivo di questi dischi con bordi rinforzati, dotato della tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain, si frattura ad angoli formando costantemente punte acuminate. Gli spazi tra i granuli consentono la fuga di polvere e detriti, riducendo al minimo l'intasamento.
Il supporto pesante in poly-cotton riduce al minimo la probabilità di strappi dal bordo. Il poliestere aumenta la durata, offrendo impermeabilità e resistenza alla trazione che prolungano la resistenza del granulo.
Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ consente di collegare il disco all'utensile in modo più rapido, veloce ed efficiente. Il disco può essere montato o smontato con un semplice mezzo giro, con un incremento generale della produttività.
I dischi sono disponibili con attacco in metallo TSM o in plastica TR, con grana 40+, 60+, 80+ e 120+.
Ottieni un taglio più veloce e costante per le applicazioni a pressione da bassa a media e per la lavorazione degli spigoli con 3M Cubitron II 947A Roloc . I nostri dischi con bordi rinforzati sono piccoli e altamente manovrabili per consentirti di lavorare all'interno e attorno a parti intricate. Sono progettati per garantire la durata, per offrire un taglio rapido e per non surriscaldarsi.L'abrasivo di questi dischi con bordi rinforzati, dotato della tecnologia 3M Precision Shaped Grain, si frattura ad angoli formando costantemente punte acuminate. Gli spazi tra i granuli consentono la fuga di polvere e detriti, riducendo al minimo l'intasamento. Il supporto pesante in poly-cotton riduce al minimo la probabilità di strappi dal bordo. Il poliestere aumenta la durata, offrendo impermeabilità e resistenza alla trazione che prolungano la resistenza del granulo.Il sistema di attacco 3M Roloc consente di collegare il disco all'utensile in modo più rapido, veloce ed efficiente. Il disco può essere montato o smontato con un semplice mezzo giro, con un incremento generale della produttività.I dischi sono disponibili con attacco in metallo TSM o in plastica TR, con grana 40+, 60+, 80+ e 120+.
Punti di forza
Il granulo sagomato con precisione consente un'azione di taglio netta, uniforme e senza surriscaldamento;Il supporto in poly-cotton offre impermeabilità e grande resistenza alla trazione, con conseguente aumento della durata del granulo;Il supporto pesante aumenta la durata e la resistenza a strappi del disco, ottimale per la lavorazione degli spigoli;La spaziatura uniforme dei granuli agevola la fuga dei detriti ed evita accumuli sul disco;L'attacco 3M™ Roloc™ consente di sostituire il disco in modo semplice e rapido
Applicazioni
Da utilizzare per applicazioni con pressione bassa o media che richiedono la lavorazione di spigoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Grano | 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
