P60 DISCO 361F ROLOC-P.N. 22395 75 MM 7000045098

3M™ Roloc™ Disc 361F

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:22395
Rubix:999190300024582
Produttore:7000045098
EAN:00051144223954
P60 DISCO 361F ROLOC-P.N. 22395 75 MM 7000045098

Riepilogo info tecniche

Diametro76,2 mm
Grano60
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : P60 DISCO 361F ROLOC-P.N. 22395 75 MM 7000045098


Il disco 3M™ Roloc™ 361F offre un attacco a cambio rapido oltre a garantire durata e prestazioni elevate per smerigliare, sfumare, sbavare e rifinire tutti i metalli. I nostri dischi 361F possono essere utilizzati a secco o a umido. Il robusto supporto in poliestere di peso YF supporta applicazioni a media pressione e fornisce risultati costanti. Questi dischi sono dotati di grani abrasivi in ossido di alluminio di lunga durata che tagliano velocemente e si comportano bene su molte superfici. L'abrasivo è legato alla resina del supporto e rimane resistente alla pressione, al calore e all'acqua.
3M™ Roloc™ Disc 361F offers a quick-change attachment and provides durability and high performance for grinding, blending, deburring, and finishing on all metals. Fast-cutting aluminum oxide abrasive grains are bonded to the heavyweight cloth backing with durable, heat-resistant resin that supports both wet and dry applications.

Punti di forza

L'attacco 3M™ Roloc™ consente un'installazione e una rimozione efficienti e sicure del disco; i grani abrasivi in ossido di alluminio, resistenti, tagliano velocemente e si comportano bene su molte superfici; il robusto supporto in poliestere con peso YF supporta applicazioni a media pressione e fornisce prestazioni costanti; il rivestimento in resina resistente al calore lega l'abrasivo al supporto per una maggiore durata sotto pressione, calore e acqua; il rivestimento in resina resistente al calore lega l'abrasivo al supporto per una maggiore durata sotto pressione, calore e acqua.

Applicazioni

Per smerigliare, sfumare, sbavare e rifinire tutti i metalli

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro76,2 mm
Grano60
Applicazionesbavatura;finitura;smerigliatura;sfumatura;smussatura dei bordi;aree piane;preparazione del metallo prima della verniciatura;rimozione delle saldature
Tipo di abrasivoossido di alluminio
1,48 IVA esclusa
/ Unità
1,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione