CRS DISCHI HOOKIT SC-DH NON FORATI MINERALE A - P.N.5212 178MM 7100233606
Scotch-Brite™ Disco per condizionamento della superficie SC-DH, 178 mm, senza foro, A CRS, marrone
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:3754
Rubix:999210316055521
Produttore:7100233606
Dettagli del prodotto : CRS DISCHI HOOKIT SC-DH NON FORATI MINERALE A - P.N.5212 178MM 7100233606
Il disco Scotch-Brite™ per condizionamento della superficie è disponibile in un'ampia varietà di gradi e dimensioni ed è un primo passo ideale per pulire, uniformare, sbavare e rifinire. La struttura durevole in fibre non tessute si adatta bene a superfici irregolari o sagomate senza intaccare o danneggiare il materiale sottostante.
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc, SC-DH, A/O Coarse, 178 mm x NH, 20 ea/Case
Punti di forza
Il nostro disco Scotch-Brite™ per condizionamento della superficie, a rapido taglio, è un primo passo ideale per pulire, uniformare, sbavare e rifinire. Il materiale a rete aperta dei nostri dischi rimane fresco e resiste all'intasamento, consentendo un uso prolungato. Gli abrasivi a ossido di alluminio distribuiti in modo uniforme offrono un'elevata velocità di taglio per una finitura costante. I nostri dischi per condizionamento della superficie utilizzano abrasivo a ossido di alluminio, la scelta preferita dai professionisti del settore per la sua elevata velocità di taglio e la lunga durata. L'abrasivo è resistente e durevole e si autosfrattura in uso per esporre continuamente nuovi spigoli taglienti, ottenendo un taglio più efficiente rispetto agli abrasivi tradizionali, come il garnet, che si consumano rapidamente con l'uso. L'ossido di alluminio è un minerale forte e resistente, con elevata velocità di taglio e bassa ritenzione di calore. È ampiamente impiegato per molatura, levigatura e finitura su una varietà di substrati sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici che combinano abrasivi con fibre in nylon non tessute o sintetiche, creando un sistema abrasivo che garantisce risultati costanti per l'intera vita del prodotto. Il materiale a rete aperta rimane fresco ed è resistente all'intasamento, limitando l'occlusione delle fibre per mantenere gli abrasivi minerali efficaci e ad alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 178 mm |
|---|---|
| Grano | grosso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione