P220 DISCO HOOKIT 255P 6 FORI LD 600A- P.N. 63334 150MM 7000034122
3M™ Hookit™ 255P Disco in carta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:63334
Rubix:999191000092304
Produttore:7000034122
EAN:5010027543270





Documenti
Dettagli del prodotto : P220 DISCO HOOKIT 255P 6 FORI LD 600A- P.N. 63334 150MM 7000034122
Eccezionale per la levigatrice manuale e stucchi, primer, vernici, plastiche e materiali sintetici. Il supporto delle versioni più flessibile di TH render il prodotto particolarmente idoneo per le applicazioni manuali
Punti di forza
Carta peso C;Doppio rivestimento di resina;Minerale: Ossido di alluminio;Additivo anti-intasamento
Applicazioni
Finitura e rifinitura di metalli, superfici compatte e verniciate;Può essere applicato su superfici laccate e parti in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 158x158x97 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 749,6 g |
| Diametro | 150 mm |
| Grano | 220 |
| Applicazione | finitura |
| 72 mm | |
| 50000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione