P50 (VERDE) DISCO 361F ROLOC- 76623 25 MM 7000045619
3M™ Rotolo di film per microfinitura 272L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:76623
Rubix:999190300024884
Produttore:7000082518
EAN:5010027641747

Documenti
Dettagli del prodotto : P50 (VERDE) DISCO 361F ROLOC- 76623 25 MM 7000045619
Utilizzare per la finitura di alta qualità di materiali duri, quando è richiesto un grado elevato di resistenza all'abrasione e all'usura.
Punti di forza
Supporto in poliestere a resistenza elevata di 0,075 mm di spessore;Resina di resina;Rivestimento chiuso;Minerale: Ossido di alluminio;Disponibile in una gamma versatile di grane, in modo che gli operatori possano scegliere quella adatta alla specifica applicazione
Applicazioni
Processi di finitura di parti cilindriche industriali e di lucidatura di parti dei motori come gli alberi a camme e gli alberi a gomito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 858 g |
|---|---|
| Diametro | 25,4 mm |
| Grano | 50 |
| Applicazione | disco abrasivo roloc per smerigliatura, finitura e sbavatura (impiego generale su metalli). |
| Tipo di abrasivo | ossido di alluminio |
| Materiale di supporto | tessuto di poliestere (yf-weight) |
| Serie | roloc™ 361f |
| Quantità del pacco | 50 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione