40+ 947A DISCO HOOKIT 150MM NON FORATO 40+ 150MM 7100113121
Disco D/F in tela 3M™ Cubitron™II Hookit™ 947A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:AB00404
Rubix:999190300024697
Produttore:7100113121
EAN:00076308457075





Documenti
Dettagli del prodotto : 40+ 947A DISCO HOOKIT 150MM NON FORATO 40+ 150MM 7100113121
Utilizza 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A per ottenere maggiore velocità di taglio, minore surriscaldamento e maggiore durata su una vasta gamma di substrati.
I nostri dischi sono dotati di 3M Precision Shaped Grain che consente di incidere agevolmente il metallo grazie a una tecnologia di microreplicazione 3M che consente di formare costantemente punte acuminate. Il supporto in poly-cotton di peso X offre caratteristiche eccezionali di resistenza agli strappi e flessibilità nonché di finitura costante e uniforme.
I dischi 3M™ Cubitron™II 947A sono disponibili in una gamma di grane per soddisfare le esigenze delle lavorazioni più impegnative.
Le grane 40+ e 60+ possono essere utilizzate per molte applicazioni di costruzione specializzate, quali la sagomatura e il dimensionamento di elementi architettonici in fibra di vetro. Le grane 80+ e 120+ sono ottimali per il livellamento e la mascheratura della superficie del metallo, in particolare per le lavorazioni sulle carrozzerie, nel settore automobilistico.
I comodi dischi con attacco 3M™ Hookit™ sono ottimali per consentire sostituzioni rapide per volumi di produzione elevati. Sono facili da montare e smontare e lasciano una superficie pulita per il disco successivo.
Utilizza 3M Cubitron II Hookit 947A per ottenere maggiore velocità di taglio, minore surriscaldamento e maggiore durata su una vasta gamma di substrati.I nostri dischi sono dotati di 3M Precision Shaped Grain che consente di incidere agevolmente il metallo grazie a una tecnologia di microreplicazione 3M che consente di formare costantemente punte acuminate. Il supporto in poly-cotton di peso X offre caratteristiche eccezionali di resistenza agli strappi e flessibilità nonché di finitura costante e uniforme. I dischi 3M Cubitron II 947A sono disponibili in una gamma di grane per soddisfare le esigenze delle lavorazioni più impegnative.Le grane 40+ e 60+ possono essere utilizzate per molte applicazioni di costruzione specializzate, quali la sagomatura e il dimensionamento di elementi architettonici in fibra di vetro. Le grane 80+ e 120+ sono ottimali per il livellamento e la mascheratura della superficie del metallo, in particolare per le lavorazioni sulle carrozzerie, nel settore automobilistico. I comodi dischi con attacco 3M Hookit sono ottimali per consentire sostituzioni rapide per volumi di produzione elevati. Sono facili da montare e smontare e lasciano una superficie pulita per il disco successivo.
Punti di forza
Offre un taglio forte e veloce per l'incisione dei metalli;Il granulo 3M™ PSG offre velocità di taglio superiori;Offre prestazioni costanti su una vasta gamma di metalli;Costruito su un supporto in tela di poliestere duratura e resistente agli strappi di peso X;Comodo per consentire sostituzioni rapide per volumi di produzione elevati.
Applicazioni
Da utilizzare per sostituzioni rapide per volumi di produzione elevati e per molte applicazioni di costruzione specializzate, quali la sagomatura e il dimensionamento di elementi architettonici in fibra di vetro. || Da utilizzare per il livellamento e la mascheratura delle superfici in metallo, in particolare per le lavorazioni sulle carrozzerie, nel settore automobilistico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 152 mm |
|---|---|
| Grano | 40 |
| Diametro di alesaggio | 152 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione