VFN DISCHI HOOKIT SC-DH NON FORATI MINERALE A 125MM 7100233440

Disco Scotch-Brite™ per trattamento superficiale SC-DH, 125 mm, senza foro, A VFN, blu

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:546422
Rubix:999210316055520
Produttore:7100233440
VFN DISCHI HOOKIT SC-DH NON FORATI MINERALE A 125MM 7100233440

Riepilogo info tecniche

Diametro127 mm
Granomolto fine

Dettagli del prodotto : VFN DISCHI HOOKIT SC-DH NON FORATI MINERALE A 125MM 7100233440


Il disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning è disponibile in un'ampia varietà di gradi e dimensioni ed è un'ottima soluzione come primo passaggio per pulizia, uniformatura, sbavatura e finitura. La resistente costruzione in fibre non tessute si adatta bene a superfici irregolari o sagomate senza scavare né danneggiare il materiale di base.
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc, SC-DH, A/O Very Fine, 125 mm x NH, 20 ea/Case

Punti di forza

Il nostro disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning a rapido taglio è un ideale primo passo per pulizia, uniformatura, sbavatura e finitura. Il materiale a struttura aperta dei nostri dischi lavora a bassa temperatura e resiste all'intasamento, consentendo un uso prolungato. Gli abrasivi di ossido di alluminio distribuiti in modo uniforme offrono un'elevata velocità di asportazione per una finitura costante. I nostri dischi per condizionamento superficiale utilizzano abrasivo in ossido di alluminio, la scelta preferita dei professionisti del settore per la sua rapida capacità di taglio e la lunga durata. L'abrasivo è resistente, durevole e si auto-frattura durante l'uso per esporre continuamente nuovi spigoli taglienti, garantendo un taglio più efficiente rispetto agli abrasivi tradizionali, come il granato, che si consumano rapidamente con l'uso. Il minerale di ossido di alluminio è robusto, resistente, ha un'elevata velocità di asportazione e una bassa ritenzione di calore. Viene ampiamente utilizzato per rettifica, levigatura e finitura su una varietà di substrati sia nella lavorazione del legno sia nella lavorazione dei metalli, incluse le leghe ferrose. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti unici per il condizionamento superficiale che combinano abrasivi con nylon non tessuto o fibre sintetiche, creando un sistema abrasivo che garantisce risultati costanti per tutta la vita utile del prodotto. Il materiale a struttura aperta lavora a bassa temperatura ed è resistente all'intasamento, limitando l'ostruzione delle fibre per mantenere gli elementi abrasivi performanti ad alte prestazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro127 mm
Granomolto fine
3,74 IVA esclusa
/ Unità
4,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione