Riferimenti
3M:7100226878
Rubix:999210316055505
Produttore:7100226878
Dettagli del prodotto : 60+ DISCO HOOKIT 950U 15 FORI 150MM 7100226878
Il disco 3M™ Cubitron ™ II Hookit ™ 950U è un disco abrasivo che offre il massimo in termini di potere di taglio e durata, e rappresenta la scelta migliore per massimizzare la resa e l'efficienza di una levigatura intensiva su metallo, rivestimenti, compositi o gelcoat.
Il disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U è ideale per la levigatura intensiva. Dotato dei grani ceramici profilati e calibrati di 3M nonché di un supporto in carta Tipo E, consente di eseguire operazioni di levigatura con un'efficacia duratura nel tempo. La sua struttura molto aperta migliora la resistenza all'intasamento. Non contiene stearato (trattamento anti-intasamento) ed è pertanto ideale per le applicazioni in BIW.
Punti di forza
- La combinazione dei grani profilati e calibrati di 3M e del supporto in carta E assicura una levigatura molto rapida e una lunga durata
- Struttura molto aperta per una migliore resistenza all'intasamento
- Non contiene stearato (trattamento anti-intasamento) per una più semplice accettazione in BIW (nessuna contaminazione della superficie)
- Il sistema di fissaggio Hookit™ permette una sostituzione del disco facile e rapida
- Il supporto in carta E-Weight è appositamente progettato per la levigatura del metallo
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 152,4 mm |
|---|---|
| Grano | 60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
