36+ DISCO FIBRATO CUBITRON 1182C 36+ 180 MM X 22MM A FESSURA 7100309794

Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:66450
Rubix:999260318056096
Produttore:7100309794
EAN:0068060664501
36+ DISCO FIBRATO CUBITRON 1182C 36+ 180 MM X 22MM A FESSURA 7100309794

Riepilogo info tecniche

Diametro180 mm
Grano36
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 36+ DISCO FIBRATO CUBITRON 1182C 36+ 180 MM X 22MM A FESSURA 7100309794


Il disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C svolge un ruolo fondamentale nella creazione di una soluzione abrasiva robusta e versatile, sia abbinato alle smerigliatrici angolari 3M per una maggiore facilità d'uso da parte dell'operatore, sia incorporato in processi automatizzati, come la molatura robotizzata delle saldature. I vantaggi prestazionali del disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C sono studiati per migliorare ed elevare la molatura automatizzata delle saldature, compresi tempi di attività, produttività, uniformità ed efficienza. Questi quattro elementi chiave sono fondamentali quando si ottimizza il processo abrasivo automatizzato e, con il disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C, osserverai un aumento della durata del prodotto, della velocità di taglio e della consistenza dell'usura. Queste caratteristiche possono migliorare i processi già automatizzati o aumentare i vantaggi dell’automazione rispetto a quelli manuali. Per ulteriori informazioni, contatta il team di esperti 3M di ingegneri delle applicazioni robotiche abrasive: saranno pronti a collaborare con te nel tuo percorso di automazione, dall'idea all'implementazione.
Il disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C include la tecnologia 3M Precision Shaped Grain riprogettata, che porta la velocità e la durata degli abrasivi ad alte prestazioni 3M™ Cubitron™ a un livello superiore. I vantaggi del prodotto includono la possibilità di aumentare la produttività e ridurre i costi complessivi di molatura rispetto ad altri dischi fibrati e dischi da sbavo a centro depresso durante la molatura di acciaio dolce o al carbonio. Offrendo fino al 60% in più di materiale totale rimosso rispetto al disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 982C, 36+, questo disco fibrato di lunga durata ha una velocità di taglio rapida con un'elevata asportazione in un'ampia gamma di pressioni di applicazione. Inoltre, questo disco è progettato per ridurre l'esposizione alle vibrazioni mano-braccio, aumentare la produttività e completare più pezzi per disco quando si utilizzano applicazioni di molatura a media e alta pressione.

Punti di forza

3M PRECISION SHAPED GRAIN RIPROGETTATO: utilizza Precision Shaped Grain riprogettato, una tecnologia di legame molecolare, progettata con strutture affilate e angolari che si fratturano continuamente per formare punte affilate per un utilizzo uniforme, un minore sviluppo di calore e una frammentazione ottimale del minerale.; LIVELLO DI TAGLIO COMPLETAMENTE NUOVO: offre una velocità di taglio iniziale fino al 51% maggiore e una velocità di taglio sostenuto fino al 61% maggiore rispetto al disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 982C, 36+; MASSIMA RESISTENZA: un supporto in fibra rigida e un forte fissaggio in resina garantiscono durata e resistenza allo strappo per applicazioni di molatura pesanti, come molatura a pressione medio-alta, attività di rimozione saldatura e smussatura, comprese le operazioni robotizzate; TAGLIO CHE SVILUPPA POCO CALORE: richiede meno pressione per l'uso, consentendo un miglior controllo e contribuendo al tempo stesso a ridurre lo scolorimento del metallo e il rischio di crepe da sollecitazione su acciai dolci o al carbonio; LUNGA DURATA: mantiene le punte abrasive estremamente affilate per effettuare tagli in modo straordinariamente rapido per tutta la durata del disco fibrato in una gamma di applicazioni a diversa pressione; MASSIMA PRODUTTIVITÀ: progettato per fornire più pezzi completati per disco, riducendo al contempo gli scarti abrasivi, i cambi o i tempi di inattività

Applicazioni

Attività di rimozione saldatura, Sbavatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro180 mm
Grano36
Diametro di alesaggio22,23 mm
Tipo di abrasivoceramica
€ 6,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore