P80 FOGLI 314D - P.N. 62903 230MM X280 MM 7000060199

3M 314D Foglio abrasivo con supporto in tessuto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:62903
Rubix:999180300076259
Produttore:7000060199
EAN:4046719185023
P80 FOGLI 314D - P.N. 62903 230MM X280 MM 7000060199

Riepilogo info tecniche

Diametro230 mm
Grano80

Dettagli del prodotto : P80 FOGLI 314D - P.N. 62903 230MM X280 MM 7000060199


Rullo da officina su tela J flessibile, grana in ossido di alluminio, verniciatura a polvere semiaperta, legante in resina. Disponibile nelle grane: P40, P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400, nelle larghezze: 25 mm, 38 mm o 50 mm x 25 metri e 115 mm x 50 metri.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro230 mm
Grano80
2,24 IVA esclusa
/ Unità
2,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione