MED DISCHI HOOKIT SE-DH NON FORATI MINERALE A 115MM 7000046034

Scotch-Brite™ SE Disco per Condizionamento Superficiale SE-DB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:18476
Rubix:999190300023390
Produttore:7000046034
EAN:00048011184760
MED DISCHI HOOKIT SE-DH NON FORATI MINERALE A 115MM 7000046034

Riepilogo info tecniche

Diametro114,3 mm
Granomedia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MED DISCHI HOOKIT SE-DH NON FORATI MINERALE A 115MM 7000046034


Per una sbavatura, levigatura, molatura e finitura pesanti ed efficienti, utilizzare il disco per condizionamento superficiale 3M™ Scotch-Brite™ SE con abrasivo in ossido di alluminio. L'ossido di alluminio è preferito da molti professionisti industriali per l'elevata velocità di taglio e la lunga durata. È un abrasivo resistente e durevole che si auto-frattura continuamente durante l'uso per esporre spigoli di taglio freschi, rispetto agli abrasivi tradizionali come il granato, che si consumano rapidamente con l'uso. Presenta inoltre una bassa ritenzione di calore ed è perfetto per molatura, levigatura e finitura. Il nostro disco con ossido di alluminio è adatto per l'uso su un'ampia varietà di substrati nella lavorazione del legno e dei metalli, comprese le leghe ferrose. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici che incorporano abrasivi miscelati in fibre non tessute di nylon o sintetiche. La combinazione di abrasivi e fibre in questo modo crea un sistema abrasivo che garantisce risultati costanti per l'intera durata del prodotto. Il materiale a rete aperta lavora a basse temperature ed è resistente all'intasamento, limitando l'occlusione delle fibre e permettendo ai minerali abrasivi di mantenere elevate prestazioni di taglio.
Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc combines an aggressive, non-woven disc to perform heavy-duty deburring and finishing with the efficiency of a hook and loop attachment system. Our heavy-duty non-woven fiber construction conforms well to help preserve edges as well as irregular or contoured surfaces.

Punti di forza

Fornisce maggiore asportazione e vita utile più lunga rispetto ai dischi per il condizionamento delle superfici SC e PD per sbavatura e finitura pesanti;Disco ad asportazione elevata e rapida ma conformabile, ideale per la sbavatura dei bordi;La conformabilità, combinata con un fissaggio sicuro hook and loop, consente un taglio aggressivo senza danneggiare il materiale di base;La struttura a rete aperta resiste all'intasamento e si mantiene a basse temperature, consentendo finiture costanti;Il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ offre un cambio disco rapido e semplice nei processi di finitura multi-fase

Applicazioni

Utilizzalo su un'ampia varietà di substrati nella lavorazione del legno e dei metalli, comprese le leghe ferrose;Perfetto per la sbavatura dei bordi, molatura, levigatura e finitura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro114,3 mm
Granomedia
Applicazionesbavatura
€ 3,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione