P600 DISCO HOOKIT 360L MULTIFORO 152MM 7100077625

Disco con supporto in film 3M Xtract™ 360L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:PN20804
Rubix:999190300023889
Produttore:7100077625
EAN:00051141208046
P600 DISCO HOOKIT 360L MULTIFORO 152MM 7100077625

Riepilogo info tecniche

Diametro152 mm
Grano600
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P600 DISCO HOOKIT 360L MULTIFORO 152MM 7100077625


Il nostro sistema di attacco 3M™ Hookit™ fornisce un eccellente supporto e semplifica ulteriormente la sostituzione del disco, ottimizzandone la durata, mentre il supporto in film garantisce una finitura omogenea. Il disco in ossido di alluminio di colore viola è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni e grane. Una struttura aperta fa sì che tra i granuli abrasivi vi sia un certo spazio, in modo che i residui di carteggiatura si raccolgano in questi spazi, anziché intasare lo spigolo tagliente dei granuli. La cosparsione resistente all'intasamento consente al disco di continuare a tagliare anche durante la carteggiatura di legni morbidi, vernici e altri materiali che altrimenti tenderebbero a intasare il disco e a ostacolare l'efficienza della carteggiatura. +K7
Il disco 3M™ Hookit™ Clean Sanding 360L espelle le polveri in modo più efficace rispetto ai prodotti dotati di soli 5 o 6 fori, per una maggiore rapidità di taglio e durata. I nostri dischi per carteggiatura rendono superfluo l'allineamento con i fori del platorello, consentendo di sostituire i dischi in modo più rapido e semplice.

Punti di forza

Il design multiforato 3M Xtract™ garantisce un'aspirazione della polvere eccellente per prevenire l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito;La struttura aperta e la cosparsione resistente all'intasamento prevengono l'intasamento ottimizzando la capacità di taglio e la durata del prodotto;Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata;Il robusto supporto in film è resistente agli strappi e garantisce una finitura omogenea a bassa tolleranza;I granuli in ossido di alluminio tagliano più rapidamente e durano di più rispetto al tradizionale granato

Applicazioni

Adatto per la carteggiatura di legni morbidi, vernici e altri materiali

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro152 mm
Grano600
Tipo di abrasivoossido di alluminio
€ 0,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione