P50 (VERDE) DISCO 361F ROLOC - P.N. 76630 50 MM 7000045627
3M™ 777F Dischi Roloc™
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:19465
Rubix:999190300023430
Produttore:7000045627
EAN:50051144766302





Dettagli del prodotto : P50 (VERDE) DISCO 361F ROLOC - P.N. 76630 50 MM 7000045627
Il disco 777F di 3M™ Roloc™ è composto da grana ceramica abrasiva ad alte prestazioni progettata da 3M miscelata con ossido di alluminio per una combinazione di durevolezza ed efficienza di taglio che aumenta la produttività per la rimozione dei materiali e la finitura. Il pesante supporto di poliestere resistente all'acqua sopporta le applicazioni di media pressione, una velocità di taglio costante e l'uso in ambienti asciutti e bagnati.
Il disco 3M™ Roloc™ 777F è legato con resina per sopportare elevati livelli di calore e pressione. Un coadiuvante riduce le temperature di levigatura per proteggere le leghe sensibili al calore come l'acciaio inossidabile e le leghe di nichel. La grana ceramica abrasiva 3M™ è un minerale ceramico progettato per aumentare la resistenza e la durezza della grana. Per prestazioni migliori, il disco 3M™ Roloc™ 777F è composto da minerale di ossido di alluminio miscelato con grana ceramica abrasiva 3M™ che rappresenta uno dei materiali più resistenti e duraturi disponibili. Perfetti per la rimozione di materiale da moderato a pesante, gli abrasivi in ceramica sono progettati per un taglio rapido e per gestire applicazioni con calore intenso e sollecitazioni. La miscela ceramica/ossido di alluminio è superiore agli abrasivi in ossido di alluminio in velocità di taglio e durevolezza, diventando un'ottima scelta per le applicazioni di levigatura difficili. Il disco 3M™ Roloc™ 777F è disponibile per l'uso con i seguenti sistemi di fissaggio Roloc: TSM, TR, TP e TS. Scegliere i dischi con il fissaggio adatto al proprio sistema.
Punti di forza
• Una miscela di ceramica e ossido di alluminio che si affila da sé e offre una maggiore durevolezza e velocità di taglio rispetto all'ossido di alluminio
• Il sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ consente di installare e rimuovere il disco in maniera efficace e sicura
• Il supporto di poliestere è estremamente resistente ed è adatto alle applicazioni di media pressione, mantenendo prestazioni costanti sulle applicazioni asciutte e bagnate
• Il coadiuvante riduce le temperature di levigatura per i processi con leghe sensibili al calore come l'acciaio inossidabile, le leghe di nichel e il titanio
• La patina in resina resistente al calore lega l'abrasivo al supporto per dare resistenza alla pressione, al calore e all'acqua
Applicazioni
Finitura - Molatura - Preparazione delle superfici - Sbavatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 6,465 g |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Grano | 50 |
| Applicazione | finitura - molatura - preparazione delle superfici - sbavatura |
| Tipo di abrasivo | ceramica |
| Materiale di supporto | tela di poliestere |
| Serie | 777f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione