TRIZACT, HOOKIT DISCHI PER RETTIFICA DIFETTI DI VERNICIATURA 443SA, 150 MM, SENZA FORI,P3000,PN50414 7000034390

Disco abrasivo con supporto in schiuma 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA 3000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:50414
Rubix:999211020056043
Produttore:7000034390
TRIZACT, HOOKIT DISCHI PER RETTIFICA DIFETTI DI VERNICIATURA 443SA, 150 MM, SENZA FORI,P3000,PN50414 7000034390

Riepilogo info tecniche

Diametro150 mm
Grano3000
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRIZACT, HOOKIT DISCHI PER RETTIFICA DIFETTI DI VERNICIATURA 443SA, 150 MM, SENZA FORI,P3000,PN50414 7000034390


Grazie agli abrasivi brevettati 3M™ Trizact™, potrai godere di una durata dell'abrasivo maggiore e di finiture omogenee. Sono realizzati con le nostre esclusive strutture tridimensionali. Man mano che le strutture si consumano, il nuovo minerale viene esposto, garantendo finiture omogenee e una maggiore durata del disco. I dischi abrasivi con supporto in schiuma 3M™ Trizact™ Hookit™ 3000 possono ridurre il rischio delle pesanti imperfezioni che possono derivare dalle tenaci paste abrasive. Usati a umido, offrono i vantaggi anti-intasamento della carteggiatura a umido senza il controproducente aquaplaning che può verificarsi durante la carteggiatura su superfici eccessivamente umide Il supporto in schiuma garantisce un controllo completo e un contatto omogeneo con la superficie. Possono essere utilizzati con un'interfaccia spugnosa morbida per adattarsi meglio alle superfici curve. Se utilizzati con gli altri abrasivi 3M™ Trizact™ e nell'ambito del processo di finitura della verniciatura 3M™ Perfect-It™, possono ridurre il tempo complessivo di finitura. Gli abrasivi in schiuma a grana 3000 3M™ Trizact™ Hookit™ sono disponibili in più dimensioni e formati.
Dedica meno tempo alla lucidatura e approfitta di un minor rischio di difetti utilizzando i dischi abrasivi con supporto in schiuma a grana 3000 3M™ Trizact™ Hookit™ per la finitura della vernice. Utilizzati per rifinire le rigature da carteggiatura a grana 1500 e 2000, possono ridurre la necessità delle tenaci paste abrasive in lana e ridurre i tempi complessivi di finitura della vernice. Gli abrasivi brevettati 3M™ Trizact™ sono progettati per un taglio omogeneo e una maggiore durata.

Punti di forza

Progettati per rifinire le rigature da carteggiatura a grana 1500 e 2000, riducendo così il tempo complessivo della finitura.;Usati sempre a umido, garantiscono una maggiore durata e un intasamento minore rispetto alla carteggiatura a secco.;Il supporto in schiuma garantisce un controllo completo e un contatto uniforme con la superficie.;Adatto ad applicazioni automatiche e manuali. Quando si utilizza una levigatrice rotorbitale, effettuare almeno 5 passaggi con sovrapposizione del 50%.;Riduci la necessità di tenaci paste abrasive con i fogli abrasivi con supporto in schiuma a grana 3000 3M™ Trizact™ Hookit™ per la finitura della verniciatura.;Rispetto alle paste abrasive tradizionali, usare gli abrasivi 3M™ Trizact™ per rimuovere le rigature di carteggiatura può ridurre la possibilità di imperfezioni, pelature e altri difetti derivanti dai processi più aggressivi.;Consente ai tecnici di usare una levigatrice orbitale più leggera anziché una lucidatrice più pesante per rifinire le rigature sulla vernice.;Disponibili in una vasta gamma di dimensioni e formati.

Applicazioni

Finitura delle superfici, Rimozione di graffi sabbiatura, Finitura della vernice, Carteggiatura a macchina, Finitura della vernice e detailing, Rifinitura di graffi, Finitura fine, Levigatura a mano

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)52x156x156 mm
Peso imballaggio350,5 g
Diametro150 mm
Grano3000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione