P220 DISCO HOOKIT 255P 8 FORI LD 801A- P.N. 63347 150MM 7000034132
3M™ Hookit™ 255P Disco in carta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:63347
Rubix:999191000092311
Produttore:7000034132
EAN:5010027556287

Documenti
Dettagli del prodotto : P220 DISCO HOOKIT 255P 8 FORI LD 801A- P.N. 63347 150MM 7000034132
Eccezionale per la levigatrice manuale e stucchi, primer, vernici, plastiche e materiali sintetici. Il supporto delle versioni più flessibile di TH render il prodotto particolarmente idoneo per le applicazioni manuali
Punti di forza
Carta peso C;Doppio rivestimento di resina;Minerale: Ossido di alluminio;Additivo anti-intasamento
Applicazioni
Finitura e rifinitura di metalli, superfici compatte e verniciate;Può essere applicato su superfici laccate e parti in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 970x158x158 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 750 g |
| Diametro | 150 mm |
| Grano | 220 |
| Applicazione | finitura |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione