VFN DISCHI HOOKIT SC-DH NON FORATI MINERALE A - P.N.3756 178MM 7100233805
Scotch-Brite™ Disco per condizionamento superficiale SC-DH, 178 mm x senza foro, A VFN
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100233805
Rubix:999210316055531
Produttore:7100233805
Dettagli del prodotto : VFN DISCHI HOOKIT SC-DH NON FORATI MINERALE A - P.N.3756 178MM 7100233805
Il disco Scotch-Brite™ per condizionamento superficiale è disponibile in un'ampia varietà di gradi e dimensioni ed è ideale come primo passo per pulizia, omogeneizzazione, sbavatura e finitura. La struttura durevole in fibre non tessute si adatta bene a superfici irregolari o sagomate senza intagliare né danneggiare il materiale di base.
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc, SC-DH, A/O Very Fine, 178 mm x NH, 20 ea/Case
Punti di forza
Il nostro disco Scotch-Brite™ per condizionamento superficiale, dall'asportazione rapida, è un primo passo ideale per pulizia, omogeneizzazione, sbavatura e finitura. Il materiale a struttura aperta dei nostri dischi lavora a basse temperature e resiste all'intasamento, consentendo un uso prolungato. Gli abrasivi di ossido di alluminio distribuiti uniformemente offrono un'elevata velocità di asportazione per una finitura costante. I nostri dischi per condizionamento superficiale utilizzano abrasivo in ossido di alluminio, scelta preferita dai professionisti del settore per la sua elevata velocità di taglio e la lunga durata. L'abrasivo è resistente e durevole e si frammenta durante l'uso per esporre continuamente nuovi spigoli taglienti, offrendo un'asportazione più efficiente rispetto agli abrasivi tradizionali, come il granato, che si consumano rapidamente. Il minerale di ossido di alluminio è resistente, duro, presenta un'elevata velocità di asportazione e una bassa ritenzione di calore. È ampiamente impiegato per rettifica, carteggiatura e finitura su una varietà di materiali, sia nella lavorazione del legno sia in quella dei metalli, comprese le leghe ferrose. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici che combinano abrasivi con fibre di nylon non tessute o fibre sintetiche, creando un sistema abrasivo in grado di garantire risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a struttura aperta lavora a bassa temperatura ed è resistente all'intasamento, limitando il blocco delle fibre e mantenendo gli abrasivi efficaci ad alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 178 mm |
|---|---|
| Grano | molto fine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione