P60 DISCO HOOKIT 245 8 FORI + 1 CENTRALE - P.N. 00316 150MM 7000082360
Nastro sigillante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000082360
Rubix:999190300025081
Produttore:7000082360
EAN:5010027518216

Dettagli del prodotto : P60 DISCO HOOKIT 245 8 FORI + 1 CENTRALE - P.N. 00316 150MM 7000082360
Il disco 3M™ PSA 777F è dotato di grani abrasivi ceramici ad alte prestazioni, miscelati con ossido di alluminio, per una combinazione di durata ed efficienza di taglio che aumenta la produttività sia nella rimozione che nella finitura. Il supporto in poliestere pesante e resistente all'acqua supporta applicazioni a media pressione, una velocità di taglio costante e applicazioni sia a secco che a umido. Il disco 3M™ PSA 777F è incollato con resina per resistere a calore e pressione elevati. Un coadiuvante di smerigliatura sul disco riduce le temperature di smerigliatura per proteggere le leghe sensibili al calore come l'acciaio inossidabile e le leghe di nichel. La grana dell'abrasivo ceramico 3M è un minerale ceramico progettato per migliorare la tenacità e la durezza della grana. Per aumentare le prestazioni, il disco 3M™ PSA 777F presenta un minerale di ossido di alluminio miscelato con la grana abrasiva ceramica 3M, uno dei minerali più duri e duraturi disponibili. Perfetti per la rimozione di materiale da moderato a pesante, gli abrasivi ceramici sono progettati per tagliare velocemente e gestire applicazioni con calore e stress intensi. Le miscele di ossido di alluminio ceramico superano gli abrasivi in ossido di alluminio in termini di velocità di taglio e durata, rendendoli una scelta eccellente per le applicazioni di smerigliatura difficili.
Punti di forza
•A blend of ceramic and aluminium oxide minerals self-sharpen and offer improved durability and cut rate
Polyester backing is extremely tough, making it perfect for medium-pressure applications while maintaining consistent performance in both wet and dry applications
Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water
Grinding aid helps reduce grinding temperatures for processes involving heat-sensitive alloys
Polyester backing is extremely tough, making it perfect for medium-pressure applications while maintaining consistent performance in both wet and dry applications
Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water
Grinding aid helps reduce grinding temperatures for processes involving heat-sensitive alloys
Applicazioni
Ideal for specialty;difficult and extreme
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 158x158x67 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 671 g |
| Diametro | 150 mm |
| Grano | 60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione