36+ DISCO FIBRATO 982C CUBITRON II - P.N. 55073 125MM 7000028191
3M™ Cubitron™ II Disco fibrato 982C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:55073
Rubix:160000001460110
Produttore:7000028191
EAN:00051141550732

Dettagli del prodotto : 36+ DISCO FIBRATO 982C CUBITRON II - P.N. 55073 125MM 7000028191
Il disco in fibra 3M™ Cubitron™ II 982C è adatto per la smussatura dei bordi, la bisellatura e la rimozione delle saldature in acciaio al carbonio, delle scaglie di laminazione, cavità e imperfezioni, scanalature di lavorazione e altro.
I prodotti proprietari Cubitron™ II hanno alzato il livello degli abrasivi ad alte prestazioni. I progettisti di 3M hanno iniziato con la grana ceramica abrasiva 3M™ e hanno usato la tecnologia della grana realizzata con precisione per generare grane di forma triangolare orientate a livello elettrostatico nel supporto per formare picchi affilati e massimizzare il potenziale di taglio. Questi picchi funzionano come singoli strumenti di taglio che sezionano il metallo e si autoaffilano di continuo con la rottura delle punte. I grani si usurano in maniera uniforme e si autoaffilano riducendo il calore dovuto all'attrito e garantendo una durata fino a due volte superiore a quella degli altri dischi a fibra, con una pressione di levigatura minore. Il risultato è che i dischi Cubitron™ II tagliano meglio e durano di più di qualsiasi disco abrasivo industriale in ceramica convenzionale presente sul mercato, ottimizzando la produttività e riducendo l'affaticamento dell'operatore.
I dischi in fibra sono dischi ultraresistenti ideali per la rimozione delle saldature, la molatura e l'unione di piccole e grandi aree nelle superfici metalliche. Sono dotati di un supporto resistente e rigido, in una fibra vulcanizzata che resiste all'usura ed è in grado di gestire le applicazioni di levigatura più intense.
Punti di forza
La grana realizzata con precisione 3M mantiene punti super-affilati che tagliano molto velocemente con meno pressione
La durata del disco è molto maggiore, consentendo di completare più pezzi per disco e richiedendo quindi un numero inferiore di sostituzioni
La grana in ceramica a forma triangolare dura fino a due volte di più rispetto agli abrasivi tradizionali; si usura in modo uniforme, funziona a freddo e ottimizza la disgregazione del minerale
Il supporto in fibra rigida e un forte legante di resina fornisce durevolezza e resistenza alla lacerazione, per applicazioni pesanti come la molatura di saldature e la bisellatura ad alta pressione
La durata del disco è molto maggiore, consentendo di completare più pezzi per disco e richiedendo quindi un numero inferiore di sostituzioni
La grana in ceramica a forma triangolare dura fino a due volte di più rispetto agli abrasivi tradizionali; si usura in modo uniforme, funziona a freddo e ottimizza la disgregazione del minerale
Il supporto in fibra rigida e un forte legante di resina fornisce durevolezza e resistenza alla lacerazione, per applicazioni pesanti come la molatura di saldature e la bisellatura ad alta pressione
Applicazioni
Asportazione delle saldature a pressione elevata, smussatura dei bordi e cianfrinatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Grano | 36 |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Tipo di abrasivo | ceramica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore