P36 DISCO 361F ROLOC - P.N. 11412 25 MM 7000045092

3M™ 361F Dischi Roloc™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000045092
Rubix:999190300025050
Produttore:7000045092
EAN:0051144114122
P36 DISCO 361F ROLOC - P.N. 11412 25 MM 7000045092

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : P36 DISCO 361F ROLOC - P.N. 11412 25 MM 7000045092


Il disco 3M™ Roloc™ 361F dispone di un attacco rapido e fornisce durata e prestazioni elevate nelle operazioni di molatura, mascheratura, sbavatura e finitura su tutti i metalli. I granuli abrasivi in ossido di alluminio ad azione rapida sono legati al supporto in tessuto pesante con una resina durevole e resistente al calore, adatta alle applicazioni sia a umido che a secco.
Gli abrasivi in ossido di alluminio sono una scelta diffusa nella produzione industriale, in quanto garantiscono un taglio rapido e un'ottima durata. Questo minerale è alla base di un abrasivo duro e resistente che espone nuovi spigoli taglienti, a differenza degli abrasivi tradizionali naturali, che si consumano più rapidamente. Grazie al taglio rapido, alla durezza e alla forza che lo caratterizzano, è largamente impiegato nelle applicazioni di molatura, carteggiatura e finitura. L'ossido di alluminio è adatto per un'ampia gamma di materiali, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose. La resina resistente al calore è un agente legante robusto che fa aderire l'abrasivo al supporto e mantiene la stabilità del fissaggio anche in condizioni di calore o pressione elevati. I dischi con supporto in tela sono noti per la loro durata e flessibilità. Sono la scelta ideale quando si lavora con il metallo o per l'asportazione di legno pesante. Il disco 3M™ Roloc™ 361F è disponibile per l'uso con i sistemi di fissaggio 3M™ Roloc™ TSM, TR e TS. Scegliere i dischi con il tipo di fissaggio adatto al sistema in uso.

Punti di forza


• Il fissaggio 3M™ Roloc™ consente di installare e rimuovere il disco in maniera efficace e sicura
• I resistenti grani abrasivi in ossido di alluminio tagliano rapidamente e offrono buone prestazioni su molte superfici
• Il solido supporto in poliestere di peso YF sopporta le applicazioni a pressione media e consente prestazioni costanti
• La patina in resina resistente al calore lega l'abrasivo al supporto per dare resistenza alla pressione, al calore e all'acqua
• Il disco può essere usato in applicazioni asciutte e bagnate

Applicazioni

Finitura - Molatura - Preparazione delle superfici - Sbavatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio6,032 g
Diametro25 mm
Grano36
Applicazionefinitura - molatura - preparazione delle superfici - sbavatura
Tipo di abrasivoossido di alluminio
Materiale di supportotela di poliestere
Serie361f
€ 0,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione