36+ DISCO 984F - P.N. 27702 75 MM 7000045167

Disco in tela 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:P27702
Rubix:999210915010777
Produttore:7000045167
EAN:00051141277028
36+ DISCO 984F - P.N. 27702 75 MM 7000045167

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 36+ DISCO 984F - P.N. 27702 75 MM 7000045167


Per risparmiare tempo e aumentare la produttività, il disco con bordi durevoli 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F unisce la comodità del sistema di fissaggio rapido 3M™ Roloc™ con la tecnologia proprietaria della grana realizzata con precisione (PSG), che offre eccellenti velocità di taglio e durata del disco. Per una vita utile lunga e per una maggiore durata, usiamo un supporto in poliestere laminato a due strati per la resistenza all'usura sui bordi.

Poiché la PSG contribuisce a una velocità di taglio eccezionalmente alta con meno pressione, quindi gli operatori possono eseguire finiture impegnative più rapidamente e con meno fatica. Un coadiuvante per la levigatura integrato nel disco rende questo prodotto una soluzione eccezionale per tutti i tipi di metallo: mantiene il disco raffreddato sull'acciaio inossidabile e sui metalli sensibili al calore, come le leghe di nichel e il titanio, riducendo così la decolorazione/ossidazione del metallo e la possibilità di crepe da sollecitazione legate al calore.

I nostri prodotti 3M™ Cubitron™ II hanno alzato il livello degli abrasivi ad alte prestazioni. La grana realizzata con precisione 3M taglia meglio e dura di più rispetto agli abrasivi industriali in ceramica convenzionali e richiede meno forza di molatura per ottenere prestazioni superiori. Il risultato è che gli operatori possono molare più rapidamente e completare un numero maggiore di parti per disco con meno sforzo e affaticamento.

Per creare la PSG, i nostri progettisti hanno iniziato con la grana abrasiva ceramica 3M™ e hanno usato una tecnologia proprietaria per modellare i grani in strutture triangolari e orientarli elettrostaticamente nel supporto per formare picchi affilati e massimizzare il potenziale di taglio. Questi picchi tagliano in maniera netta il metallo, invece di creare strappi e solchi come gli abrasivi tradizionali e si autoaffilano continuamente con la rottura delle punte. In questo modo si crea un taglio super-rapido e si riduce l'accumulo di
Il disco con bordi durevoli 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F rappresenta una soluzione di qualità superiore per le applicazioni di levigatura da media ad alta pressione nei casi in cui è necessario un disco di dimensioni ridotte. Eccelle nelle applicazioni di acciaio inossidabile, cobalto-cromo e leghe di nichel.

Punti di forza

La tecnologia 3M Precision-Shaped Grain (PSG) mantiene punti super affilati che tagliano in modo straordinariamente veloce esercitando una minore pressione;La durata del disco è molto maggiore, consentendo di completare più pezzi per disco e richiedendo quindi un numero inferiore di sostituzioni;Il coadiuvante incorporato nel disco riduce le temperature di molatura per l'acciaio inossidabile e le leghe sensibili al calore;Il sistema di fissaggio rapido Roloc™ consente una facile sostituzione del disco a seconda dei gradi e delle applicazioni;Il supporto è in grado di sostenere applicazioni di levigatura da media ad alta pressione e la struttura a due strati offre maggiore durevolezza per la lavorazione dei bordi;La struttura a doppio strato è garanzia di maggiore durata nella lavorazione su spigoli;Uso a umido o a secco

Applicazioni

Prodotto eccezionale nelle applicazioni su acciaio inox e leghe di cromo-cobalto e nichel

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio15,9 g
Diametro75 mm
Grano36
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione