60+ 982C DISCHI FIBRATI SISTENA ROLOC CUBITRON II 75 7000044902

Disco fibrato 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 982C

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:AB01084
Rubix:999190300023386
Produttore:7000044902
EAN:00051115667848
60+ 982C DISCHI FIBRATI SISTENA ROLOC CUBITRON II 75 7000044902

Riepilogo info tecniche

Diametro76,2 mm
Grano60
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 60+ 982C DISCHI FIBRATI SISTENA ROLOC CUBITRON II 75 7000044902


Utilizza il disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 982C Roloc™ per eccellente rapidità di taglio e durata. I nostri dischi fibrati contengono il granulo 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) dalle prestazioni eccezionali, legato con resina a un supporto rigido in fibra.

Il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) forma punte triangolari che incidono il metallo anziché scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Le punte si autoaffilano continuamente man mano che si spezzano, per un taglio estremamente rapido. In questo modo, l'operatore può completare attività gravose con un affaticamento minore.

I nostri dischi sono dotati di un supporto robusto e rigido ottenuto con fibra vulcanizzata che resiste all'usura ed è adatta alle applicazioni gravose di molatura.
Questi dischi sono concepiti per impieghi gravosi e sono ideali per la rimozione delle saldature, la molatura e la mascheratura su superfici metalliche. Se ne consiglia l'uso per operazioni di asportazione quando la superficie da lavorare richiede dischi più piccoli.
Il disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 982C Roloc™ offre prestazioni e produttività eccellenti nelle applicazioni di molatura a pressione da media ad alta. I nostri dischi sono perfetti per l'uso sull'acciaio al carbonio quando occorrono dischi più piccoli.

Punti di forza

Contiene il granulo ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che garantisce una maggiore capacità di taglio e durata;La durata è nettamente superiore e consente di completare un numero maggiore di pezzi per disco con sostituzioni meno frequenti;Il sistema di attacco rapido 3M™Roloc™ consente di sostituire facilmente dischi di diversa grana o per applicazioni differenti;Il supporto rigido in fibra è adatto alle applicazioni di molatura a pressione medio-elevata

Applicazioni

Applicazioni da medie a gravose sull'acciaio inox come la smussatura dei bordi, la cianfrinatura, la molatura delle saldature e la rimozione delle bave di fresatura;Utilizzabile su cavità e imperfezioni, per realizzare scanalature e per altre applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro76,2 mm
Grano60
Applicazionefinitura
€ 2,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione