P1500 DISCO HOOKIT 375L D NON FORATO 150MM 7000045407
Disco abrasivo Hookit 375L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:55714
Rubix:999190300024950
Produttore:7000045407
EAN:00051141557144

Dettagli del prodotto : P1500 DISCO HOOKIT 375L D NON FORATO 150MM 7000045407
Il disco abrasivo 3M™ Hookit™ Film 357L offre un'eccellente resistenza allo strappo e garantisce una finitura uniforme su una varietà di substrati. Il disco a pellicola 375L è una scelta eccellente per ottenere una finitura uniforme. È adatto all'uso su metallo, legno, materiali compositi o vernici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 185x175x287 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 2853 g |
| Diametro | 150 mm |
| Grano | 1500 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione