P500 DISCO HOOKIT 255P 6 FORI LD 600A- P.N. 63340 150MM 7000034119
3M™ Hookit™ 255P Disco in carta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000034119
Rubix:999191000092301
Produttore:7000034119

Dettagli del prodotto : P500 DISCO HOOKIT 255P 6 FORI LD 600A- P.N. 63340 150MM 7000034119
Eccezionale per la levigatrice manuale e stucchi, primer, vernici, plastiche e materiali sintetici. Il supporto delle versioni più flessibile di TH render il prodotto particolarmente idoneo per le applicazioni manuali
Punti di forza
Carta peso C;Doppio rivestimento di resina;Minerale: Ossido di alluminio;Additivo anti-intasamento
Applicazioni
Finitura e rifinitura di metalli, superfici compatte e verniciate;Può essere applicato su superfici laccate e parti in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 158x158x82 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 610,6 g |
| Diametro | 150 mm |
| Grano | 500 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione