ARTICOLO 7000083954

3M™ Disco in fibra 581C

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:B61754
Rubix:999250612002635
Produttore:7000083954
ARTICOLO 7000083954

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Grano24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000083954


Usa il disco in carta 3M™ 581C per ottime prestazioni e una finitura sempre di qualità. I nostri dischi sono confezionati su un sistema di chiusura riutilizzabile che facilita la conservazione e il mantenimento della geometria iniziale del disco.

Sono realizzati con abrasivo a base di zirconio su un supporto in fibra con cosparsione chiusa legato con resina

I dischi 581C sono ideali per la molatura e la finitura delle giunte saldate su tutti i metalli.
Il disco in fibra 3M™ 581C contiene un abrasivo a base di zirconio su un supporto in fibra con cosparsione chiusa e legante a base di resina. I nostri dischi offrono buone prestazioni, qualità di finitura costante e sono confezionati su un sistema di chiusura riutilizzabile che facilita il mantenimento della geometria iniziale del disco e lo stoccaggio.

Punti di forza

Buone prestazioni con finitura di alta qualità;Abrasivo a base di zirconio su supporto in fibra con cosparsione chiusa e legante a base di resina;Ideale per le operazioni di molatura e finitura delle giunte saldate su tutti i metalli.

Applicazioni

Da utilizzare per le operazioni di molatura e finitura delle giunte saldate su tutti i metalli;Utilizzabile su contenitori e parti di macchine;Da utilizzare per le strutture in acciaio, la manutenzione industriale, le lamine metalliche in genere e le applicazioni d'officina

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1913 g
Diametro125 mm
Grano24
126 mm
143 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione