SCOTCH-BRITEDISCO ROLOCCLEAN AND STRIP CG-ZS ROUTA CON PERNO, S XCRS, 75 MM X 13 MM X 6 MM 7000077890
Disco Clean and Strip Scotch-Brite™ Roloc™ CG-RD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:61164
Rubix:999250612002762
Produttore:7000077890
EAN:04046719750894

Documenti
Dettagli del prodotto : SCOTCH-BRITEDISCO ROLOCCLEAN AND STRIP CG-ZS ROUTA CON PERNO, S XCRS, 75 MM X 13 MM X 6 MM 7000077890
Ideale per rimuovere ruggine e ossido di acciaio inossidabile, alluminio e metalli non ferrosi, per la conformabilità. Eccezionale anche per la pulizia delle parti saldate curve o concave.
Rimuove con forza la vernice e la ruggine dalla maggior parte dei substrati senza danneggiare il pezzo di lavoro. Consente l'accesso facile nelle aree difficili da raggiungere. La rete abrasiva tridimensionale resiste al carico. Più sicura degli attrezzi a fili metallici.
Punti di forza
Rimuove in modo aggressivo vernice, ruggine e rivestimenti;Resistente al carico;Resistente alle sbavature;Sicura per gli operatori;Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ offre semplicità di sostituzione del disco per i processi di finitura in più fasi
Applicazioni
Rimuove rapidamente vernice e ruggine, senza danneggiare la geometria del pezzo da lavorare
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 51 g |
|---|---|
| Diametro | 75 mm |
| Grano | extra grosso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione