80+ DISCHI HOOKIT 775L - P.N.86824 125MM 7100045070

Dischi con supporto in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:86822
Rubix:999190300023681
Produttore:7100045070
EAN:00051125868228
80+ DISCHI HOOKIT 775L - P.N.86824 125MM 7100045070

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Grano80
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 80+ DISCHI HOOKIT 775L - P.N.86824 125MM 7100045070


Questi dischi sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, incentrate principalmente sulla rimozione dei materiali, e sono efficaci su molti substrati, tra cui metalli, compositi, gelcoat e legno bianco. Il supporto in pellicola offre una maggiore resistenza alla lacerazione rispetto ai dischi di carta, per una maggiore durevolezza e conservazione dei bordi. Per risultati migliori, utilizzare insieme alla levigatrice orbitale casuale 3M™ Elite. 3M offre una linea completa di dischi 3M™ Hookit™ a fissaggio per spazi di lavoro in cui i dischi con supporto adesivo possono essere contaminati da polvere o sporcizia. Sono spesso usati in applicazioni in cui il disco 3M™ Stikit™ può risultare troppo aggressivo, poiché i dischi Hookit™ tendono a creare una finitura più fine rispetto ai dischi con supporto adesivo. I dischi per sabbiature Hookit™ si agganciano comodamente al cuscinetto di supporto con fissaggio (venduto a parte), possono essere rimossi con sicurezza e facilità e possono essere riutilizzati più volte per tutta la durata dell'abrasivo. I dischi in carta vetrata tagliano meglio e durano più a lungo quando la polvere non copre la superficie di taglio degli abrasivi. La composizione proprietaria a più fori dei prodotti per la pulizia della sabbiatura espelle la polvere più rapidamente rispetto ai prodotti a 5 o 6 fori. Questa composizione non richiede l'allineamento dei fori con il cuscinetto del disco, rendendo la sostituzione del disco veloce e semplice. Con la struttura con rivestimento aperto i grani abrasivi sono separati per una migliore espulsione della polvere e degli altri detriti di sabbiatura e per evitare l'ostruzione del bordo tagliente dei grani. Il rivestimento resistente al carico consente al disco di continuare a tagliare anche in caso di sabbiatura di legno di conifera, vernici e altri materiali che altrimenti ostruirebbero il disco e comprometterebbero la capacità di sabbiatura. Tutto questo contribuisce ad aumentare la produttività e ridurre il consumo di materiale. Per la massima rimozione della polvere, utilizzare questo disco con il cuscinetto di pulizia della sabbiatura 3M™ Hookit™ e una levigatrice orbitale casuale con aspirazione (entrambi venduti a parte).
Il disco in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L è caratterizzato dal minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain): un progresso rivoluzionario della tecnologia abrasiva. I nostri dischi con supporto in film sono in grado di tagliare fino a due volte più in fretta e durano anche sei volte più a lungo dei comuni abrasivi.

Punti di forza

La rivoluzionaria tecnologia della grana realizzata con precisione 3M fornisce un taglio rapido e una lunga durata.;Taglia fino a due volte più rapidamente rispetto agli abrasivi convenzionali;Dura fino a sei volte di più rispetto agli abrasivi convenzionali;Supporto in pellicola per una maggiore resistenza alla lacerazione e per la conservazione dei bordi;Ideale per un'ampia varietà di substrati e applicazioni, incentrate principalmente sulla rimozione dei materiali;Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata;Il preciso design multiforo garantisce un'aspirazione della polvere ottimizzata

Applicazioni

Prodotto ideale per una vasta gamma di applicazioni di asportazione ed efficace su numerosi substrati: metalli, materiali compositi, gelcoat e legni teneri

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio9,369 g
Diametro125 mm
Grano80
Applicazionefinitura
Tipo di abrasivoceramica
0,83 IVA esclusa
/ Unità
1,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione