P80 DISCO 361F ROLOC-P.N. 22404 75 MM 7000045100

3M™ 361F Dischi Roloc™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:22404
Rubix:999190300025452
Produttore:7000045100
EAN:00051144224043
P80 DISCO 361F ROLOC-P.N. 22404 75 MM 7000045100

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : P80 DISCO 361F ROLOC-P.N. 22404 75 MM 7000045100


Gli abrasivi in ossido di alluminio sono un minerale di scelta comune tra i professionisti del settore grazie alla velocità di taglio e alla lunga durata. Questo minerale è un abrasivo resistente e duraturo che si frattura per esporre bordi taglienti nuovi durante l'uso, mentre gli abrasivi tradizionali, come il granato, si smussano rapidamente. Grazie alla sua velocità di taglio, durezza, forza e basso trattenimento del calore, è ampiamente usato nelle applicazioni di levigatura, oltre alla sabbiatura e alla finitura. L'ossido di alluminio è idoneo a un'ampia varietà di materiali, nelle lavorazioni in legno e in metallo, comprese le leghe ferrose. La resina resistente al calore è un robusto agente legante che attacca l'abrasivo al supporto e mantiene il legame stabile anche in condizioni di elevato calore o alta pressione. I dischi con supporto in tessuto sono noti per la loro durevolezza e flessibilità. Sono un'ottima scelta per la lavorazione dei metalli e la rimozione di materiali di legno pesanti. Il disco 3M™ Roloc™ 361F è disponibile per l'uso con i seguenti sistemi di fissaggio Roloc: TSM, TR, TP e TS. Scegliere i dischi con il fissaggio adatto al proprio sistema.

Punti di forza

Il fissaggio 3M™ Roloc™ consente di installare e rimuovere il disco in maniera efficace e sicura;I resistenti grani abrasivi in ossido di alluminio tagliano rapidamente e offrono buone prestazioni su molte superfici;Il solido supporto in poliestere di peso YF sopporta le applicazioni a pressione media e consente prestazioni costanti;La patina in resina resistente al calore lega l'abrasivo al supporto per dare resistenza alla pressione, al calore e all'acqua;Il disco può essere usato in applicazioni asciutte e bagnate

Applicazioni

Per operazioni di molatura, mascheratura, sbavatura e finitura su tutti i metalli

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio9,75 g
Diametro76 mm
Grano80
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione