80 MICRON DISCHI HOOKIT 8+1 FORI - P.N. 00146 NERO 7000082742
Foglio microabrasivo 3M™ Hookit™ 266L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000082742
Rubix:999191000094870
Produttore:7000082742
EAN:5010027660434

Documenti
Dettagli del prodotto : 80 MICRON DISCHI HOOKIT 8+1 FORI - P.N. 00146 NERO 7000082742
Get a fast, precise and consistent cut with a very good finish when using 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Our micron graded aluminium oxide discs are made with a film backing, and a fre-cut anti-loading coating.
They’re ideally used for sanding and finishing on composites, gel coats, fibreglass, and other solid surface materials.
They’re ideally used for sanding and finishing on composites, gel coats, fibreglass, and other solid surface materials.
Il disco in film 3M™ Hookit™ 266L è un prodotto con supporto in film, microparticelle di ossido di alluminio e cosparsione anti-intasamento e anti-taglio. I nostri dischi possono essere usati per fornire un'azione di taglio rapida, precisa e uniforme per un'ottima finitura.
Punti di forza
Fre-cut anti-loading coating;Fast, precise, consistent cut;Offers a very good finish;Suitable for sanding and finishing on composites, gel coats, fiberglass, and other solid surface materials
Applicazioni
Use for sanding and finishing on composites, gel coats, fibreglass, and other solid surface materials
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 8 g |
|---|---|
| Diametro | 150 mm |
| Grano | 100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione