80+ DISCO 984F - P.N. 27718 75 MM 7000045176
3M™ Cubitron™ II Disco 984F Roloc™
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:27718
Rubix:999210915010779
Produttore:7000045176
EAN:0051141277189



Dettagli del prodotto : 80+ DISCO 984F - P.N. 27718 75 MM 7000045176
Per risparmiare tempo e aumentare la produttività, il disco con bordi durevoli 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F unisce la comodità del sistema di fissaggio rapido 3M™ Roloc™ con la tecnologia proprietaria della grana realizzata con precisione (PSG), che offre eccellenti velocità di taglio e durata del disco. Per una vita utile lunga e per una maggiore durata, usiamo un supporto in poliestere laminato a due strati per la resistenza all'usura sui bordi.
Poiché la PSG contribuisce a una velocità di taglio eccezionalmente alta con meno pressione, quindi gli operatori possono eseguire finiture impegnative più rapidamente e con meno fatica. Un coadiuvante per la levigatura integrato nel disco rende questo prodotto una soluzione eccezionale per tutti i tipi di metallo: mantiene il disco raffreddato sull'acciaio inossidabile e sui metalli sensibili al calore, come le leghe di nichel e il titanio, riducendo così la decolorazione/ossidazione del metallo e la possibilità di crepe da sollecitazione legate al calore.
I nostri prodotti 3M™ Cubitron™ II hanno alzato il livello degli abrasivi ad alte prestazioni. La grana realizzata con precisione 3M taglia meglio e dura di più rispetto agli abrasivi industriali in ceramica convenzionali e richiede meno forza di molatura per ottenere prestazioni superiori. Il risultato è che gli operatori possono molare più rapidamente e completare un numero maggiore di parti per disco con meno sforzo e affaticamento.
Per creare la PSG, i nostri progettisti hanno iniziato con la grana abrasiva ceramica 3M™ e hanno usato una tecnologia proprietaria per modellare i grani in strutture triangolari e orientarli elettrostaticamente nel supporto per formare picchi affilati e massimizzare il potenziale di taglio. Questi picchi tagliano in maniera netta il metallo, invece di creare strappi e solchi come gli abrasivi tradizionali e si autoaffilano continuamente con la rottura delle punte. In questo modo si crea un taglio super-rapido e si riduce l'accumulo di calore causato dall'attrito, riducendo le crepe da sollecitazione e la decolorazione correlate al calore.
Inoltre, la PSG si usura in maniera uniforme e, poiché l'abrasivo rimane più freddo e affilato, i prodotti Cubitron™ II durano molto più a lungo rispetto alle tradizionali controparti in ceramica, garantendo a lungo elevate prestazioni nelle applicazioni di produzione.
Il disco con bordi durevoli 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F è disponibile per l'uso con i seguenti sistemi di fissaggio Roloc: TR, TSM e TS. Scegliere i dischi con il fissaggio adatto al proprio sistema.
Il disco con bordi durevoli 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F rappresenta una soluzione di qualità superiore per le applicazioni di levigatura da media ad alta pressione nei casi in cui è necessario un disco di dimensioni ridotte. Eccelle nelle applicazioni di acciaio inossidabile, cobalto-cromo e leghe di nichel.
Punti di forza
La tecnologia 3M Precision-Shaped Grain (PSG) mantiene punti super affilati che tagliano in modo straordinariamente veloce esercitando una minore pressione
La durata del disco è molto maggiore, consentendo di completare più pezzi per disco e richiedendo quindi un numero inferiore di sostituzioni
Il coadiuvante incorporato nel disco riduce le temperature di molatura per l'acciaio inossidabile e le leghe sensibili al calore
Il sistema di fissaggio rapido Roloc™ consente una facile sostituzione del disco a seconda dei gradi e delle applicazioni
Il supporto è in grado di sostenere applicazioni di levigatura da media ad alta pressione e la struttura a due strati offre maggiore durevolezza per la lavorazione dei bordi
La struttura a doppio strato è garanzia di maggiore durata nella lavorazione su spigoli
Uso a umido o a secco
La durata del disco è molto maggiore, consentendo di completare più pezzi per disco e richiedendo quindi un numero inferiore di sostituzioni
Il coadiuvante incorporato nel disco riduce le temperature di molatura per l'acciaio inossidabile e le leghe sensibili al calore
Il sistema di fissaggio rapido Roloc™ consente una facile sostituzione del disco a seconda dei gradi e delle applicazioni
Il supporto è in grado di sostenere applicazioni di levigatura da media ad alta pressione e la struttura a due strati offre maggiore durevolezza per la lavorazione dei bordi
La struttura a doppio strato è garanzia di maggiore durata nella lavorazione su spigoli
Uso a umido o a secco
Applicazioni
Prodotto eccezionale nelle applicazioni su acciaio inox e leghe di cromo-cobalto e nichel
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 13,835 g |
|---|---|
| Diametro | 76,2 mm |
| Grano | 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione