SUPER DUTY DISCHI HOOKIT GB-DH CON FORO CENTRALE MINERALE C 115MMX22MM 7000046264
Disco per molatura e mascheratura leggere Scotch-Brite™ GB-DH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:P48011
Rubix:999190300024391
Produttore:7000046264
EAN:00048011644004

Documenti
Dettagli del prodotto : SUPER DUTY DISCHI HOOKIT GB-DH CON FORO CENTRALE MINERALE C 115MMX22MM 7000046264
Inoltre, i dischi di fusione e levigatura leggera possono spesso preparare da soli le superfici per la verniciatura, in cui viene applicato uno spessore di verniciatura di 0,076 mm o superiore, senza l'aggiunta di una passo finale di levigatura a doppia azione.
La nostra miscela abrasiva di ceramica e ossido di alluminio 3M™ è un minerale di ceramica progettato utilizzando uno dei nostri processi proprietari per migliorare la durezza e la resistenza della grana per una performance di livello superiore. L’abrasivo in ceramica e ossido di alluminio 3M è progettato per fratturarsi di frequente e supera gli abrasivi di ossido di alluminio sia per velocità di taglio e durata. Perfetti per la rimozione di materiale pesante e per la finitura, gli abrasivi in ceramica sono realizzati in funzione di un taglio rapido e per gestire applicazioni con calore intenso e sollecitazioni.
Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per il condizionamento delle superfici con abrasivi integrati in matrici di fibra non tessuta. Unendo gli abrasivi al materiale non tessuto si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Questo materiale a rete aperta funziona a freddo ed è resistente al carico: conserva le alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre.
Offriamo una linea completa di dischi a fissaggio rapido 3M™ Hookit™ per gli spazi di lavoro in cui i dischi dal supporto adesivo possono essere contaminati da polvere, sporcizia o detriti volanti.
La nostra miscela abrasiva di ceramica e ossido di alluminio 3M™ è un minerale di ceramica progettato utilizzando uno dei nostri processi proprietari per migliorare la durezza e la resistenza della grana per una performance di livello superiore. L’abrasivo in ceramica e ossido di alluminio 3M è progettato per fratturarsi di frequente e supera gli abrasivi di ossido di alluminio sia per velocità di taglio e durata. Perfetti per la rimozione di materiale pesante e per la finitura, gli abrasivi in ceramica sono realizzati in funzione di un taglio rapido e per gestire applicazioni con calore intenso e sollecitazioni.
Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per il condizionamento delle superfici con abrasivi integrati in matrici di fibra non tessuta. Unendo gli abrasivi al materiale non tessuto si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Questo materiale a rete aperta funziona a freddo ed è resistente al carico: conserva le alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre.
Offriamo una linea completa di dischi a fissaggio rapido 3M™ Hookit™ per gli spazi di lavoro in cui i dischi dal supporto adesivo possono essere contaminati da polvere, sporcizia o detriti volanti.
Il disco di fusione e levigatura leggera Scotch-Brite™ utilizza una miscela di grana ceramica abrasiva per ottenere un’elevata velocità di taglio per la levigatura e la fusione ottimale delle saldature su acciaio lieve. In questi casi, i dischi di fusione e levigatura leggera sono progettati per unire e rifinire graffi di grado 36 o più fini in modo efficace.
Punti di forza
Leviga e unisce in un solo passaggio;Gli abrasivi in ceramica e ossido di alluminio 3M™ tagliano in modo veloce e costante durante la vita del disco;La struttura durevole resiste all'usura dei bordi;Il materiale Scotch-Brite™ non si fonde sulle saldature calde consentendo l'unione senza attese;Il fissaggio rapido permette una veloce ricambio del disco per i processi di finitura multifase
Applicazioni
Utilizzabile per la rimozione di metallo, la finitura, la molatura delle saldature e mascheratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 42,68 g |
|---|---|
| Diametro | 115 mm |
| Grano | grosso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione