60+ DISCO FIBRATO 987C CUBITRON II 115MM 7000045160
Disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 987C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000045160
Rubix:999190300023294
Produttore:7000045160
EAN:0051141276458






Dettagli del prodotto : 60+ DISCO FIBRATO 987C CUBITRON II 115MM 7000045160
Il disco in fibra 3M™ Cubitron™ II 987C è adatto per l'uso in quasi tutti i metalli ed è eccellente con le applicazioni di acciaio inossidabile e altre leghe di nichel. È ideale per la rimozione delle saldature, la bisellatura, la rimozione delle scaglie di laminazione, cavità e imperfezioni e altro. La grana realizzata con precisione 3M genera una velocità di taglio eccezionalmente alta con meno pressione, quindi gli operatori possono eseguire finiture impegnative più rapidamente e con meno fatica. Un coadiuvante per la levigatura integrato nel disco rende questo prodotto una soluzione eccezionale per tutti i tipi di metallo: mantiene il disco raffreddato sull'acciaio inossidabile e sui metalli sensibili al calore, come le leghe di nichel e il titanio, riducendo così la decolorazione/ossidazione del metallo e la possibilità di crepe da sollecitazione legate al calore. Inoltre, poiché l'abrasivo stesso rimane più freddo e più affilato, i dischi a grana realizzata con precisione 3M durano molto più a lungo rispetto ai dischi a grana ceramica convenzionali, con un costo per molatura e un numero di sostituzioni inferiori.
I nostri prodotti 3M™ Cubitron™ II hanno alzato il livello degli abrasivi ad alte prestazioni. La grana realizzata con precisione 3M taglia meglio e dura di più rispetto agli abrasivi industriali in ceramica convenzionali e richiede meno forza di molatura per ottenere prestazioni superiori. Il risultato è che gli operatori possono molare più rapidamente e completare un numero maggiore di parti per disco con meno sforzo e affaticamento.
Per creare la grana realizzata con precisione 3M, i nostri progettisti hanno iniziato con la grana abrasiva ceramica 3M™ e hanno usato una tecnologia proprietaria per modellare i grani in strutture triangolari e orientarli elettrostaticamente nel supporto per formare picchi affilati e massimizzare il potenziale di taglio. Questi picchi tagliano in maniera netta il metallo, invece di creare strappi e solchi come gli abrasivi tradizionali e si autoaffilano continuamente con la rottura delle punte. In questo modo si crea un taglio super-rapido e si riduce l'accumulo di calore causato dall'attrito, riducendo le crepe da sollecitazione e la decolorazione correlate al calore.
Inoltre, la grana si usura in maniera uniforme e, poiché l'abrasivo rimane più freddo e affilato, i prodotti 3M™ Cubitron™ II durano molto più a lungo rispetto alle tradizionali controparti in ceramica, garantendo a lungo elevate prestazioni nelle applicazioni di produzione.
I dischi in fibra sono dischi ultraresistenti ideali per la rimozione delle saldature, la molatura e l'unione di piccole e grandi aree nelle superfici metalliche. Sono dotati di un supporto resistente e rigido, in una fibra vulcanizzata che resiste all'usura ed è in grado di gestire le applicazioni di levigatura più intense.
Il disco in fibra 3M™ Cubitron™ II 987C è disponibile per l'uso con i seguenti sistemi di fissaggio: GL e TN. Scegliere i dischi con il fissaggio adatto al proprio sistema.
Il disco in fibra 3M Cubitron II 987C è adatto per l'uso in quasi tutti i metalli ed è eccellente con le applicazioni di acciaio inossidabile e altre leghe di nichel. È ideale per la rimozione delle saldature, la bisellatura, la rimozione delle scaglie di laminazione, cavità e imperfezioni e altro. La grana realizzata con precisione 3M genera una velocità di taglio eccezionalmente alta con meno pressione, quindi gli operatori possono eseguire finiture impegnative più rapidamente e con meno fatica. Un coadiuvante per la levigatura integrato nel disco rende questo prodotto una soluzione eccezionale per tutti i tipi di metallo: mantiene il disco raffreddato sull'acciaio inossidabile e sui metalli sensibili al calore, come le leghe di nichel e il titanio, riducendo così la decolorazione/ossidazione del metallo e la possibilità di crepe da sollecitazione legate al calore. Inoltre, poiché l'abrasivo stesso rimane più freddo e più affilato, i dischi a grana realizzata con precisione 3M durano molto più a lungo rispetto ai dischi a grana ceramica convenzionali, con un costo per molatura e un numero di sostituzioni inferiori.I nostri prodotti 3M Cubitron II hanno alzato il livello degli abrasivi ad alte prestazioni. La grana realizzata con precisione 3M taglia meglio e dura di più rispetto agli abrasivi industriali in ceramica convenzionali e richiede meno forza di molatura per ottenere prestazioni superiori. Il risultato è che gli operatori possono molare più rapidamente e completare un numero maggiore di parti per disco con meno sforzo e affaticamento.Per creare la grana realizzata con precisione 3M, i nostri progettisti hanno iniziato con la grana abrasiva ceramica 3M e hanno usato una tecnologia proprietaria per modellare i grani in strutture triangolari e orientarli elettrostaticamente nel supporto per formare picchi affilati e massimizzare il potenziale di taglio. Questi picchi tagliano in maniera netta il metallo, invece di creare strappi e solchi come gli abrasivi tradizionali e si autoaffilano continuamente con la rottura delle punte. In questo modo si crea un taglio super-rapido e si riduce l'accumulo di calore causato dall'attrito, riducendo le crepe da sollecitazione e la decolorazione correlate al calore.Inoltre, la grana si usura in maniera uniforme e, poiché l'abrasivo rimane più freddo e affilato, i prodotti 3M Cubitron II durano molto più a lungo rispetto alle tradizionali controparti in ceramica, garantendo a lungo elevate prestazioni nelle applicazioni di produzione.I dischi in fibra sono dischi ultraresistenti ideali per la rimozione delle saldature, la molatura e l'unione di piccole e grandi aree nelle superfici metalliche. Sono dotati di un supporto resistente e rigido, in una fibra vulcanizzata che resiste all'usura ed è in grado di gestire le applicazioni di levigatura più intense.Il disco in fibra 3M Cubitron II 987C è disponibile per l'uso con i seguenti sistemi di fissaggio: GL e TN. Scegliere i dischi con il fissaggio adatto al proprio sistema.
Punti di forza
La grana realizzata con precisione (PSG) di 3M mantiene punti super affilati che tagliano in modo straordinariamente veloce esercitando una minore pressione;La PSG funziona generando meno calore e la durata del disco è molto maggiore, consentendo di completare più pezzi per disco e richiedendo quindi un numero inferiore di sostituzioni;Il supporto in fibra rigida e un forte legante di resina forniscono durevolezza e resistenza alla lacerazione, per applicazioni pesanti come la molatura di saldature e la bisellatura ad alta pressione;Il coadiuvante incorporato nel disco riduce le temperature di molatura per le leghe sensibili al calore;Disco in fibra ad altissime prestazioni 3M™, progettato per tagli più rapidi e durata più lunga. Progettato soprattutto per acciaio inossidabile e applicazioni sensibili alla temperatura;Acquista a parte i platorelli per i dischi fibrati
Applicazioni
Ideale per la rimozione di saldature, rastrematura, molatura e mascheratura e per molte altre applicazioni || Rimozione di scaglie, cavità e imperfezioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 22,974 g |
|---|---|
| Diametro | 115 mm |
| Grano | 60 |
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Tipo di abrasivo | ceramica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore