120+ 947A DISCO HOOKIT 115MM NON FORATO 120+ 115 MM 7100169949

Disco abrasivo con supporto in tela 3M™ Cubitron II™ Hookit™ 947A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:AB00411
Rubix:999190300024768
Produttore:7100169949
EAN:00051125876322
120+ 947A DISCO HOOKIT 115MM NON FORATO 120+ 115 MM 7100169949

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Grano120

Documenti

Dettagli del prodotto : 120+ 947A DISCO HOOKIT 115MM NON FORATO 120+ 115 MM 7100169949


Il disco in tela 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A sfrutta la tecnologia dei grani ceramici profilati calibrati 3M. I nostri dischi in tela sono realizzati su un supporto in tela di poliestere resistente di peso X, per garantire prestazioni eccellenti su un'ampia gamma di metalli. Utilizzate il disco in tela 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A per ottenere tagli più rapidi e senza surriscaldamento su un'ampia varietà di materiali. I nostri dischi sono dotati della tecnologia 3M con granuli ceramici calibrati che, abbinata alla tecnologia 3M di micro-replica, consente all'abrasivo di tagliare facilmente il metallo per rivelare costantemente spigoli vivi. Il supporto in poliestere-cotone di peso X garantisce un'eccellente resistenza allo strappo, una grande flessibilità e finiture uniformi e omogenee. I dischi 947A sono disponibili in diverse granulometrie per soddisfare le applicazioni più esigenti. Le grane 40+ e 60+ sono perfettamente adatte a un gran numero di applicazioni di costruzione specializzate, come la modellatura e il dimensionamento di elementi architettonici in fibra di vetro. Le grane 80+ e 120+ sono adatte per la levigatura e la lucidatura di superfici metalliche, in particolare nelle applicazioni automobilistiche di "carrozzeria grezza". Estremamente pratici, i dischi Hookit sono perfettamente adatti per applicazioni di grande volume che richiedono cambi rapidi. Facili da installare e smontare, lasciano la superficie perfettamente pulita per l'installazione di un nuovo disco.
Utilizza 3M Cubitron II Hookit 947A per ottenere maggiore velocità di taglio, minore surriscaldamento e maggiore durata su una vasta gamma di substrati.I nostri dischi sono dotati di 3M Precision Shaped Grain che consente di incidere agevolmente il metallo grazie a una tecnologia di microreplicazione 3M che consente di formare costantemente punte acuminate. Il supporto in poly cotton di peso X offre caratteristiche eccezionali di resistenza agli strappi e flessibilità nonché di finitura costante e uniforme. I dischi 3M Cubitron II 947A sono disponibili in una gamma di grane per soddisfare le esigenze delle lavorazioni più impegnative.Le grane 40+ e 60+ possono essere utilizzate per molte applicazioni di costruzione specializzate, quali la sagomatura e il dimensionamento di elementi architettonici in fibra di vetro. Le grane 80+ e 120+ sono ottimali per il livellamento e la mascheratura della superficie del metallo, in particolare per le lavorazioni sulle carrozzerie, nel settore automobilistico. I comodi dischi con attacco 3M Hookit sono ottimali per consentire sostituzioni rapide per volumi di produzione elevati. Sono facili da montare e smontare e lasciano una superficie pulita per il disco successivo.

Punti di forza

Offre un taglio forte e veloce per l'incisione dei metalli Il granulo 3M™ PSG offre velocità di taglio superiori Offre prestazioni costanti su una vasta gamma di metalli Costruito su un supporto in tela di poliestere duratura e resistente agli strappi di peso X Comodo per consentire sostituzioni rapide per volumi di produzione elevati.

Applicazioni

Da utilizzare per sostituzioni rapide per volumi di produzione elevati e per molte applicazioni di costruzione specializzate, quali la sagomatura e il dimensionamento di elementi architettonici in fibra di vetro.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Grano120
1,92 IVA esclusa
/ Unità
2,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione