66623303783 DIR DD 4-1/2X7/8 R9101 NOR AOXC T27B +

Blaze Rapid Strip - Dischi Rapid Strip con supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:66623303783
Rubix:999190600034343
EAN:3157629408872
66623303783 DIR DD 4-1/2X7/8 R9101 NOR AOXC T27B +

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Granogrosso

Dettagli del prodotto : 66623303783 DIR DD 4-1/2X7/8 R9101 NOR AOXC T27B +


I dischi Rapid Strip sono costruiti con fibre sintetiche spesse e resistenti e con un abrasivo al carburo di silicio extra grosso.
La struttura aperta del disco garantisce un'azione di taglio rapida con un carico minimo.
Più sicuro degli utensili con setole metalliche, Rapid Strip è adatto all'uso in molti settori.
Rapid Strip Discs with backing - Norton Blaze Rapid Strip - 114.3x22.225mm Extra Coarse Orange

Punti di forza

Does not fall apart on rust-quilted parts. Less wasting time and waste or cutting.

Applicazioni

Stripping

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Granogrosso
12,29 IVA esclusa
/ Unità
15,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione