DISQUE DECAPAGE NON-TISSE 125X22 886325

Disco non tessuto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:886325
Rubix:999210128017056
EAN:3660338397592
DISQUE DECAPAGE NON-TISSE 125X22 886325

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Granogrosso

Documenti

Dettagli del prodotto : DISQUE DECAPAGE NON-TISSE 125X22 886325


Disco abrasivo non tessuto
Un disco di uso generico per la rimozione dei rivestimenti su vari materiali, non si carica. Progettato per una pulizia efficace della superficie, garantisce un’adesione eccellente in processi successivi, come rivestimento, verniciatura e saldatura.
Acciaio e acciaio inossidabile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Granogrosso
12,25 IVA esclusa
/ Unità
14,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione