60+ DISCO FIBRATO 787C - P.N. 89734 115 X 22 MM 7100099260

Disco in fibra 3M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:89734
Rubix:999190300023451
Produttore:7100099260
EAN:00076308897345
60+ DISCO FIBRATO 787C - P.N. 89734 115 X 22 MM 7100099260

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Grano60
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 60+ DISCO FIBRATO 787C - P.N. 89734 115 X 22 MM 7100099260


Il disco in fibra 3M 787C contiene una grana 3M Precision Shaped Grain (PSG). Progettato in modo rivoluzionario per offrire una velocità di taglio fino a due volte superiore a quella degli altri dischi convenzionali, sia in termini di prestazioni che di durata, fino a 6 volte superiore. È incorporato un coadiuvante di macinazione per mantenere il disco fresco e prolungarne ulteriormente la durata. Il supporto in fibra ad alte prestazioni consente una facile rimozione e pulizia, ma per ottenere prestazioni ottimali si consiglia di utilizzare un platorello. L'utilizzo del disco 3M 787C supera le prestazioni dei dischi ceramici tradizionali. Progettata per essere utilizzata con un platorello 3M con una smerigliatrice angolare o una levigatrice. Questa mola in fibra è adatta per la smussatura dei bordi, la sbavatura e la rimozione di saldature su acciaio al carbonio. La struttura unica della 782C è la soluzione perfetta per le applicazioni più difficili. Il supporto in fibra rigida e la miscela di grani abrasivi ceramici 3M sono legati alla resina per garantire una maggiore durata e resistenza allo strappo nelle applicazioni più difficili. Il coadiuvante di smerigliatura aggiunto consente di lavorare su leghe sensibili al calore senza deformare il pezzo. Grazie alla tecnologia dei grani di precisione 3M, la grana iniziale e la durata sono superiori a quelle dei dischi in fibra ceramica tradizionali. La grana si consuma in modo uniforme e l'abrasivo rimane più fresco e affilato, quindi l'abrasivo PSG dura molto più a lungo dei dischi in ceramica tradizionali. Questi dischi contribuiranno ad aumentare la produzione con una migliore resa nella rimozione di materiale leggero e pesante.

Punti di forza

Taglia metalli duri e veloci da smerigliare, come l'acciaio inossidabile e le leghe ad alto tenore di nichel 3M Precision Shaped Grain offre tassi di taglio più elevati ed eccelle nelle applicazioni più pesanti
Il coadiuvante di smerigliatura riduce al minimo le temperature di smerigliatura per le leghe sensibili al calore
Riduce i costi con un abrasivo di lunga durata - completa più parti rispetto ai dischi convenzionali
Durevole e resistente agli strappi

Applicazioni

I dischi in fibra 3M 787C per impieghi gravosi sono ideali per la rimozione di saldature, la smerigliatura e la sfumatura di aree metalliche grandi e piccole. Ciò può avvenire in settori quali l'agricoltura e l'edilizia, l'industria automobilistica, la costruzione di navi e imbarcazioni, la fabbricazione di metalli.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Grano60
Diametro di alesaggio22 mm
Tipo di abrasivoceramica
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione