XCRS CG-DC CLEAN & STRIP - MINERALE S - COLORE BLU - P.N. 61122 150X13 7100182637

Disco Scotch-Brite™ Clean and Strip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:61122
Rubix:999190300023958
Produttore:7100182637
XCRS CG-DC CLEAN & STRIP - MINERALE S - COLORE BLU - P.N. 61122 150X13 7100182637
Riepilogo info tecniche
Diametro150 mm
Granogrosso
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : XCRS CG-DC CLEAN & STRIP - MINERALE S - COLORE BLU - P.N. 61122 150X13 7100182637


Punti di forza

Un disco flessibile per applicazioni di pulizia generiche
Offre una lunga durata e una migliore velocità di taglio rispetto alla gamma originale Black Clean & Strip.

Applicazioni

Ideale per la pulizia pre e post-saldatura dove è richiesta una maggiore flessibilità; rimozione di ruggine, vernice e rivestimenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro150 mm
Granogrosso
Applicazionepulizia
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,38 IVA esclusa
/ Unità
15,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione